研究関連用品・実験用必需品 :「回転板」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネチックスターラーです。 最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板は耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 一定方向回転モード以外に30~99秒毎に回転方向を左右交互に切替え、反転スターラーとして撹拌効率を向上させるパルスモード、運転停までの時間を1~999分または1~999時間の範囲で設定できるタイマー運転機能やパルスモードとタイマー運転機能の併用ができます。 回転子は25~60mmをお勧めします。
TGK品番0007630831 質量(kg)1 回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み) モーターDCモーター 最大消費電力(W)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×80 撹拌容量(mL)50~5000 使用温湿度範囲5~40℃、80%未満 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)115×130 定格作動電圧(V)DC24 モードパルスモード:30~99秒毎に反転 撹拌数1ヵ所 防水保護等級IP21 運転時間連続 または 1~999分(1分刻み)または 1~999時間(1時間刻み) 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
37,980 税込41,778
6日以内出荷

温度、回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネットチックホットスターラーです。 最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板プレートは耐熱、耐薬性に優れたセラミックコーティングのSUS304製です。 +50℃以上の天板温度で警告ランプが点灯し、加熱上限を制限する安全機能(SAFEモード)を搭載。 連続運転または1~999分のタイマー運転機能、、設定回転数まで少しずつ上昇回転するスロースタート機能付きです。 SUS316製温度スローブとプローブ固定キット(SUS304製とデルリン製)が付属し、キット取付時は高さ30cmまでの容器に対応します。 回転子は25~60mmをお勧めします。
TGK品番0007630841 質量(kg)2.2(プローブ固定キット非取付時) 回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み) 天板寸法(mm)Φ140 モーターDCモーター 最大消費電力(W)610 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×110(プローブ固定キット取付時は最大H500) 撹拌容量(mL)50~5000 使用温湿度範囲5~40℃、80%未満 定格作動電圧(V)DC24 ヒーター容量(W)600 温度設定範囲(℃)室温~320(1℃刻み)、華氏(°F)設定も可能 撹拌数1ヵ所 防水保護等級IP21 運転時間連続 または 1~999分(1分刻み) 入力電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷