PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用
材質PTFE
質量(g)20
穴径(μm)約5~10
耐薬品性に優れています。PTFEを加熱成型した製品です。
容量(mL)100
アズワン品番61-3532-72
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用
材質PTFE
質量(g)30
穴径(μm)約5~10
接続ねじRC1/4
ねじサイズRC1/4
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用
材質PTFE
トラスコ品番735-3138
寸法(mm)Φ20×L50
質量(g)30
穴径(μm)約5~10
接続ねじRC1/4
アズワン品番61-3537-20
ねじサイズRC1/4
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
耐薬品性に優れていますPTFE100%を特殊成形した製品
気孔径(mm)約0.005~0.01
耐薬品性に優れています。PTFE100%を特殊成形した製品。
気孔径(mm)約0.005~0.01
PTFE100%を特殊成形した製品です。
チューブとの接続可能です。
用途ろ過用
材質PFA/PTFE、PTFE
質量(g)90
フィルター穴径(μm)約5~10
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティング
コーティング色チョコレート色
2018年トラスコ掲載ページ10 0968
フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
材質ステンレス(SUS304)PFAコーティング
コーティング色チョコレート色
2018年トラスコ掲載ページ10 0968
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。
金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。
接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。
オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。
着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。
材質/仕上本体:フッ素樹脂
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。
金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。
接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。
オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。
着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。
材質/仕上本体:フッ素樹脂、Oリング:フッ素ゴム
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。