研究関連用品・実験用必需品 :「調剤器具」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス 粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送 用途例各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送調剤:現像液、インク等の移送各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送純水移送:─ 仕様オートクレーブ120℃、30分:不可 透明 長さ(m)15 比重1.45 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)1.52 圧縮永久歪(%)57 吸水率(%)<0.01 伸長率(%)390 硬度(ショア A)67
1箱
21,900 税込24,090
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング