研究関連用品・実験用必需品 :「真空実験」の検索結果
関連キーワード
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。食品衛生対応です。コネクターが付属します。
用途液体用
仕様耐久時間:1000時間
接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)
タイプブラシレス
流量200mL/分
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。
用途気体用
仕様●最大圧力:90kPa●耐久時間:200時間
接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)
タイプ加圧吸引・ブラシあり
真空到達度-40kPa
流量1.3L/分
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。コネクターが付属します。
用途気体用
仕様●最大圧力:90kPa●耐久時間:1000時間
接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)
タイプ加圧吸引・ブラシレス
真空到達度-40kPa
流量1.2L/分
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。食品衛生対応です。
用途液体用
仕様耐久時間:200時間
接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)
タイプブラシあり
流量300mL/分
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。コネクターが付属します。
用途気体用
仕様●最大圧力:70kPa●耐久時間:1000時間
接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)
タイプ加圧・ブラシレス
流量1.7L/分
少量タイプの装置組み込み式ポンプです。
用途気体用
仕様●最大圧力:70kPa●耐久時間:200時間
接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)
タイプ加圧・ブラシあり
流量1.7L/分
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。