研究関連用品・実験用必需品 :「真空 圧力計」の検索結果
関連キーワード
バッテリー内蔵で場所を選ばず圧力(真空)測定が可能な圧力計です。 最大で2000個のデータを記録し、表示させることが可能です。
寸法(mm)60×120×61
測定範囲1.2×105~5×10-2Pa
質量(g)230
出力PC:USBミニBコネクタ
電源充電式9Vバッテリー(付属)又はACアダプタ(別売)
測定方式ピエゾ抵抗方式(全ガス種対応)及び熱伝導ピラニ方式
測定精度フルスケールの±0.3%(1.2×105~103Pa時)
接続NW16
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。