絞り込み
ブランド
  • IKA
  • モノタロウ(24)
  • アズワン(3,487)
  • 三商(903)
  • TGK(東京硝子器械)(887)
  • Merck(メルクミリポア)(762)
  • コンサス(757)
  • フロンケミカル(636)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(618)
  • ケニス(608)
  • エスコ(384)
  • 日本理化学器械(NRK)(369)
  • 武藤化学(338)
  • シグマアルドリッチ(329)
  • 林純薬工業(306)
  • コクゴ(301)
  • ナリカ(299)
  • tantore(291)
  • フロン工業(276)
  • ユニバーサル(260)
  • アラム(239)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
撹拌機用羽根 IKA撹拌機用羽根IKA
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm質量(kg)0.181電源(V)AC100 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)(最大)100000温度測定範囲(℃)-10~+350回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpmアズワン品番4-2399-01最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm処理量(L)(最大、対H2O)100
IKA Pette fix IKAIKA Pette fixIKA
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
IKA single fix ピペットは様々なアプリケーションにおけるご要求を満たすことでしょう。カラーコーディングにより、適切なサイズのピペット選択に迷うことはありません。耐衝撃性、耐UV性、耐薬品性を備えたチップコーンは、正確な分注性能を長期間にわたって可能とします。IKA PETTE fix ピペットは、オートクレーブにより簡単に滅菌処理できます。間違いのない、正確で安全な作業が保証されます。【Ergonomic design】IKAピペットには、形状と材質の異なる交換用グリップが数種類付属します。人間工学に基づいたデザインと低負荷のバネにより、指に非常に負担の少ない分注作業を可能にしました。マルチファンクションノブはピペットチップの取外しや容量可変タイプの可変機能のロックなど、片手でできるようデザインされています。【Durable construction】チップコーンとピストンは高品質DLCでコーティングされていまおり、長期間、日々ご使用いただくに十分な耐久性を実現しました。【A large display】大きなディスプレイに設定容量を(数字)を表示し、読み取り安くデザインしています。またディスプレイはご使用中にも手の位置を変えることなく読み取れるようディスプレイ位置にこだわりました。【User-friendly calibration】キャリブレーションテストを計画、実施、記録するためのユーザーフレンドリーな校正ソフトウェアを用意しております。【Simple maintenance and adjustment】ピストンとシールを含むボリュームユニットは、簡単に分解洗浄することができます。調整は工具なしで実施可能です。
容量固定チャンネル数1
温度コントローラー ETS-D5/6用 サポートロッド IKA温度コントローラー ETS-D5/6用 サポートロッドIKA
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
RV 10.2 フラスコ IKARV 10.2 フラスコIKA
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
エバポレータフラスコ ホウケイ酸ガラス製 3000ml(画像はNS29/32のタイプのフラスコです)。
容量(mL)3000規格NS29/32番号コード:3843700アズワン品番61-0006-96
真空ポンプ ダイヤフラム式 VACSTARシリーズ IKA真空ポンプ ダイヤフラム式 VACSTARシリーズIKA
459,800税込505,780
1個
7日以内出荷
分離・ろ過・脱気などの多くの真空作業に適しています。 ポンプ速度22mL/min、到達真空度2mbarの高性能です。
仕様(ポンプ速度(50/60Hz))1.32m3/h質量(kg)11.5サイズ150×370×375mm電圧AC100~240V口径(Φmm)(吸・排気)8排気速度(L/min)(最大)22到達真空度2mbarアズワン品番4-1796-02
電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ IKA電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズIKA
819,800税込901,780
1台
4日以内出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 PCへの接続が可能です。 タイマー機能搭載です。
付属品USBケーブル質量(kg)5.8kgサイズ91×231×379mm直径(Φmm)(容器押さえ適用容器)40~300電源AC100~115V 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)~150,000インターフェースUSB・RS232C回転数4~530(rpm)アズワン品番1-7326-34処理量MAX100L(H2O)適合シャフト径(Φmm)0.5~10最大トルク(N・cm)660
電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ IKA電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズIKA
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 タイマー機能・インターバル機能付きです。
質量(kg)4.7サイズ86×230×267mm電源AC115V 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)~50,000インターフェースRS232C・USB回転数30~2000(rpm)アズワン品番1-3150-42処理量MAX40L(H2O)適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~10最大トルク(N・cm)60
チェックバルブ VC10.300 IKAチェックバルブ VC10.300IKA
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
IKA Tip bag IKAIKA Tip bagIKA
22,980税込25,278
1セット(20袋×500個)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
ピペットチップ
仕様校正リング透明
IKA Linea IKAIKA LineaIKA
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
LINEA ピペットスタンド頻繁にピペットを変える方に最適です。
アズワン品番63-7057-22
ブレード型撹拌羽根 R3004シリーズ IKAブレード型撹拌羽根 R3004シリーズIKA
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
下から上へ液を引き込み、放射状の液流を発生させます。低粘度サンプルへのエアレートや、均一化に最適。高回転で使用。
仕様コード番号: 0020001208サイズ羽径直径70mm/シャフト長819mm/Φ10mmアズワン品番63-1289-03
スパイラル型撹拌羽根 R3003シリーズ IKAスパイラル型撹拌羽根 R3003シリーズIKA
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
下から上へ縦方向の液流を発生させます。高粘度サンプルの均一混合、熱交換の為の撹拌向け。低~中回転で使用。
メビウス型撹拌羽根 IKAメビウス型撹拌羽根IKA
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
上から縦方向の液流を発生させます。低~中程度のサンプル撹拌に最適。
ホモジナイザー用アクセサリー R 200シリーズ IKAホモジナイザー用アクセサリー R 200シリーズIKA
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
T10basic及びR104用ホールディングクランプ
タイプクランプ、コード番号: 0003372000アズワン品番61-0006-08
撹拌機用アクセサリー 溶解型撹拌羽根 IKA撹拌機用アクセサリー 溶解型撹拌羽根IKA
75,980税込83,578
1本
6日以内出荷
溶解型撹拌羽根
直径(Φmm)(撹拌羽根)42シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])2000シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-62
撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根 IKA撹拌機用アクセサリー プロペラ型撹拌羽根IKA
99,980税込109,978
1本
6日以内出荷
プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
直径(Φmm)(撹拌羽根)75シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])800シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-43
遠心分離機 IKA G-L PCRチューブ用ローター 8連×2列 IKA遠心分離機 IKA G-L PCRチューブ用ローター 8連×2列IKA
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
アズワン品番4-1795-11
手動リフト IKA手動リフトIKA
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
小型機器や容器を上下し位置決めするのに最適です。最大で7kgまで上下動出来、固定状態で25kgまで保持します。上下動は最低70mmから最高300mmまで。補助スプリングの働きで特に低位置から上昇させる際に威力を発揮します。 調子ノブはスムーズで楽な動作を約束します。自動注油ベアリングが摩耗を軽減。
仕様設置面積(mm):170×230、昇降時最大耐荷重(kg):7、コード番号:0004022400アズワン品番61-4946-97昇降幅(mm)70~300
温度コントローラ IKA温度コントローラIKA
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
ホットマグネットスターラーRCTベーシック、HS7/10専用の温度コントローラです。 温度コントローラをスターラー本体に接続すると、PID制御で温度を正確にコントロールすることができます。 pH測定機能を搭載しています(別売のpH電極が必要です)。
計測範囲-50~450℃付属品ステンレス温度センサH62.51質量(kg)0.2
温度コントローラー ETS-D5/6用 ホールディングロッド IKA温度コントローラー ETS-D5/6用 ホールディングロッドIKA
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
チューブ IKAチューブIKA
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
ホモジナイザー用チューブ IKAホモジナイザー用チューブIKA
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
仕様仕様:撹拌用チューブ、コード番号:0003699500材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、撹拌軸/PEEK容量(mL)50アズワン品番2-7316-06
電子制御攪拌機 IKA電子制御攪拌機IKA
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
仕様最大トルク(cm):20N・、撹拌容量(H2O)(L):20、粘度範囲(Pa):10000m・s、モーター入力/出力:176/125W、支持アーム(mm):Φ16・長さ220質量(kg)4.7回転数(min-1[r.p.m])150~6000電源AC115V 50/60Hz電源コード(m)1.8サイズ(mm)86×208×325アズワン品番1-9944-21
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
仕様ヒーター容量:600w、回転数(rpm):100~2000質量(kg)2.8電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)320プレート寸法(mm)Φ135撹拌容量(L)15材質(プレート)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)160×246×90
伸縮スタンド IKA伸縮スタンドIKA
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
ベースがH型になっているため安定性に優れ、後方にも倒れないような設計。例えば撹拌器を使用したレオロジー計測など、大型で重量のある重い装置/アタッチメントに必要かつ最適な安定性を提供いたします。またガスバネ付きのスタンドロッドが付いており、これらををスムーズに上げ下げすることができます。スタンドには、実験台のでこぼこを調節できるような高さ調節ネジがあります。 支柱の直径:34mm 耐荷重:10kg プレートの寸法(W x D):460 x 420mm 高さ:620 - 1,010mm ストローク:390mm
仕様コード番号:0001412100サイズ(mm)伸縮スタンド(支柱径Φ34×高さ620~1010)アズワン品番1-7326-13
ホモジナイザー IKAホモジナイザーIKA
639,800税込703,780
1個
12日以内出荷
質量(kg)5.76回転数(min-1[r.p.m])600~10000(無段階)電源AC100~115V 50/60Hzモーター容量700W処理量(mL)250~30000外寸法(mm)115×139×355アズワン品番1-6609-21
電子制御撹拌機 IKA電子制御撹拌機IKA
279,800税込307,780
1個
12日以内出荷
仕様最大トルク(cm):60N・、処理量(H2O)(L):MAX40、粘度範囲(Pa):~50000m・s質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)86×208×248アズワン品番1-3150-31適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
マグネットスターラ(ベーシック) IKAマグネットスターラ(ベーシック)IKA
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340プレート寸法(mm)Φ135保護等級IP42撹拌容量(L)20機能重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転材質(プレート)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)160×270×85アズワン品番1-1815-21
研究関連用品・実験用必需品