絞り込み
ブランド
  • IKA
  • モノタロウ(19)
  • 三商(788)
  • アズワン(734)
  • フロンケミカル(626)
  • ケニス(520)
  • コクゴ(298)
  • ナリカ(295)
  • TGK(東京硝子器械)(248)
  • アラム(233)
  • サンプラテック(122)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(101)
  • SIBATA(柴田科学)(91)
  • エスコ(79)
  • CC印(ニッカトー)(70)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(62)
  • Thermo Fisher Scientific(61)
  • テラオカ(ANEX)(60)
  • TRUSCO(58)
  • ハマー(57)
  • レオナ(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度コントローラー ETS-D5/6用 サポートロッド IKA

    温度コントローラー ETS-D5/6用 サポートロッド

    IKA
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
  • 温度コントローラ IKA

    温度コントローラ

    IKA
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    6日以内出荷
    ホットマグネットスターラーRCTベーシック、HS7/10専用の温度コントローラです。 温度コントローラをスターラー本体に接続すると、PID制御で温度を正確にコントロールすることができます。 pH測定機能を搭載しています(別売のpH電極が必要です)。
    付属品ステンレス温度センサH62.51質量(kg)0.2計測範囲-50~450℃
  • 温度コントローラー ETS-D5/6用 ホールディングロッド IKA

    温度コントローラー ETS-D5/6用 ホールディングロッド

    IKA
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    6日以内出荷
  • チューブ IKA

    チューブ

    IKA
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    6日以内出荷
  • 固定プランプ IKA

    固定プランプ

    IKA
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    63日以内出荷
    仕様コード番号:0003264400材質アルミニウムアズワン品番1-3730-12
  • ホモジナイザー用チューブ IKA

    ホモジナイザー用チューブ

    IKA
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様仕様:撹拌用チューブ、コード番号:0003699500材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、撹拌軸/PEEK容量(mL)50アズワン品番2-7316-06
  • 電子制御攪拌機 IKA

    電子制御攪拌機

    IKA
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様最大トルク(cm):20N・、撹拌容量(H2O)(L):20、粘度範囲(Pa):10000m・s、モーター入力/出力:176/125W、支持アーム(mm):Φ16・長さ220質量(kg)4.7回転数(min-1[r.p.m])150~6000電源AC115V 50/60Hz電源コード(m)1.8サイズ(mm)86×208×325アズワン品番1-9944-21
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様ヒーター容量:600w、回転数(rpm):100~2000質量(kg)2.8電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)320プレート寸法(mm)Φ135撹拌容量(L)15材質(プレート)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)160×246×90
  • 伸縮スタンド IKA

    伸縮スタンド

    IKA
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    翌々日出荷
    ベースがH型になっているため安定性に優れ、後方にも倒れないような設計。例えば撹拌器を使用したレオロジー計測など、大型で重量のある重い装置/アタッチメントに必要かつ最適な安定性を提供いたします。またガスバネ付きのスタンドロッドが付いており、これらををスムーズに上げ下げすることができます。スタンドには、実験台のでこぼこを調節できるような高さ調節ネジがあります。 支柱の直径:34mm 耐荷重:10kg プレートの寸法(W x D):460 x 420mm 高さ:620 - 1,010mm ストローク:390mm
    仕様コード番号:0001412100サイズ(mm)伸縮スタンド(支柱径Φ34×高さ620~1010)アズワン品番1-7326-13
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    ¥639,800税込¥703,780
    1個
    12日以内出荷
    質量(kg)5.76回転数(min-1[r.p.m])600~10000(無段階)電源AC100~115V 50/60Hzモーター容量700W処理量(mL)250~30000外寸法(mm)115×139×355アズワン品番1-6609-21
  • 安全メインスイッチ IKA

    安全メインスイッチ

    IKA
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    63日以内出荷
    仕様防塵・防水(DIN EN60529):IP67、RW47 digital)や大型ホモジナイザー(例:ウルトラタラックス(R) T65シリーズ用)、コード番号:0003294800サイズ(mm)メイン/84×19×16、コンタクト/73×10×19アズワン品番1-3730-11
  • マグネットスターラ(ベーシック) IKA

    マグネットスターラ(ベーシック)

    IKA
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    12日以内出荷
    質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340プレート寸法(mm)Φ135保護等級IP42撹拌容量(L)20機能重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転材質(プレート)ステンレス(SUS304)サイズ(mm)160×270×85アズワン品番1-1815-21
研究関連用品・実験用必需品