研究関連用品・実験用必需品 :「撹拌羽根」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上から縦方向の液流を発生させます。低~中程度のサンプル撹拌に最適。
1個
71,980 税込79,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶解型撹拌羽根
直径(Φmm)(撹拌羽根)42 シャフト径(Φmm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])2000 シャフト長さ(mm)350 アズワン品番61-0005-62
1本
71,980 税込79,178
6日以内出荷

プロペラ型撹拌羽根3枚羽根(PTFEコート)
直径(Φmm)(撹拌羽根)75 シャフト径(Φmm)8 最大回転数(min-1[r.p.m])800 シャフト長さ(mm)350 アズワン品番61-0005-43
1本
94,980 税込104,478
6日以内出荷

下から上へ液を引き込み、放射状の液流を発生させます。低粘度サンプルへのエアレートや、均一化に最適。高回転で使用。
仕様コード番号: 0020001208 サイズ羽径直径70mm/シャフト長819mm/Φ10mm アズワン品番63-1289-03
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

下から上へ縦方向の液流を発生させます。高粘度サンプルの均一混合、熱交換の為の撹拌向け。低~中回転で使用。
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き 寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm 質量(kg)0.181 電源(V)AC100 50/60Hz 粘度範囲(mPa・s)(最大)100000 温度測定範囲(℃)-10~+350 回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpm アズワン品番4-2399-01 最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm 処理量(L)(最大、対H2O)100
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷