研究関連用品・実験用必需品 :「重量計測」の検索結果
関連キーワード
ベースがH型になっているため安定性に優れ、後方にも倒れないような設計。例えば撹拌器を使用したレオロジー計測など、大型で重量のある重い装置/アタッチメントに必要かつ最適な安定性を提供いたします。またガスバネ付きのスタンドロッドが付いており、これらををスムーズに上げ下げすることができます。スタンドには、実験台のでこぼこを調節できるような高さ調節ネジがあります。
支柱の直径:34mm
耐荷重:10kg
プレートの寸法(W x D):460 x 420mm
高さ:620 - 1,010mm
ストローク:390mm
仕様コード番号:0001412100
サイズ(mm)伸縮スタンド(支柱径Φ34×高さ620~1010)
アズワン品番1-7326-13
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
質量(kg)2.7
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
最高温度(℃)340
プレート寸法(mm)Φ135
保護等級IP42
撹拌容量(L)20
機能重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)160×270×85
アズワン品番1-1815-21
1個
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。