攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き
寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm
質量(kg)0.181
電源(V)AC100 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)(最大)100000
温度測定範囲(℃)-10~+350
回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpm
アズワン品番4-2399-01
最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm
処理量(L)(最大、対H2O)100
1本
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
質量(kg)5.76
回転数(min-1[r.p.m])600~10000(無段階)
電源AC100~115V 50/60Hz
モーター容量700W
処理量(mL)250~30000
外寸法(mm)115×139×355
アズワン品番1-6609-21
1個
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
仕様最大トルク(cm):60N・、処理量(H2O)(L):MAX40、粘度範囲(Pa):~50000m・s
質量(kg)4.4
回転数(min-1[r.p.m])30~2000
電源AC115V 50/60Hz
サイズ(mm)86×208×248
アズワン品番1-3150-31
適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
PCへの接続が可能です。
タイマー機能搭載です。
付属品USBケーブル
質量(kg)5.8kg
サイズ91×231×379mm
直径(Φmm)(容器押さえ適用容器)40~300
電源AC100~115V 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)~150,000
インターフェースUSB・RS232C
回転数4~530(rpm)
アズワン品番1-7326-34
処理量MAX100L(H2O)
適合シャフト径(Φmm)0.5~10
最大トルク(N・cm)660
1台
¥779,800
税込¥857,780
4日以内出荷
回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。
ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。
タイマー機能・インターバル機能付きです。
質量(kg)4.7
サイズ86×230×267mm
電源AC115V 50/60Hz
粘度範囲(mPa・s)~50,000
インターフェースRS232C・USB
回転数30~2000(rpm)
アズワン品番1-3150-42
処理量MAX40L(H2O)
適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~10
最大トルク(N・cm)60
1台
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
仕様最大トルク(cm):20N・、撹拌容量(H2O)(L):20、粘度範囲(Pa):10000m・s、モーター入力/出力:176/125W、支持アーム(mm):Φ16・長さ220
質量(kg)4.7
回転数(min-1[r.p.m])150~6000
電源AC115V 50/60Hz
電源コード(m)1.8
サイズ(mm)86×208×325
アズワン品番1-9944-21
1個
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
仕様ヒーター容量:600w、回転数(rpm):100~2000
質量(kg)2.8
電源AC100V 50/60Hz
最高温度(℃)320
プレート寸法(mm)Φ135
撹拌容量(L)15
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)160×246×90
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。