研究関連用品・実験用必需品 :「吸引」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブポンプの代替に。
コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。
低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)
最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10
材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM
電源(V)100~230
保護等級(モーター部)IP65
許容周囲温度(℃)+5~+40
許容温度(℃)(液体)+5~+80
0.03mL/minからの極微量の流量設定
分注機能により流量・送液時間・ポーズ時間・サイクル数を設定
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ
容易な操作性でキーパッドと操作ノブで簡単に運転できます
メンテナンスフリーで長寿命
脈動が少ない
溶媒に対して選択できるポンプヘッド
低騒音・低振動・空運転可能
流量を較正できるキャリブレーション機能
保護等級:IP65
表示ディスプレイの言語選択可能(日本語・英語・中国語等)
流量0.03~20
外部制御機能無
消費電力(W)10
接続口径UNF1/4"-28
外形寸法(mm)150×93×144
質量(kg)0.9
タイマー設定1秒~99時間59秒
電源AC100-240V 50/60Hz
許容周囲温度(℃)5~40
液温(℃)5~80
流体粘度(cSt)150c
仕様●最大吸引揚程:水柱2m●最大吐出揚程:水柱60m
商品タイプ本体
仕様接続継手径(mm):Φ8、最大吸引揚程(m):3、最大吐出揚程(m):10、100~230V 50/60Hz、プラグ形状:2P、流量(L):0.2~1.3/min
質量(kg)1
制御方式手動
材質(接液部)ポンプヘッド/PP、バルブ/FFPM、ダイヤフラム/PTFEコーティング
サイズ(mm)130×99×177
アズワン品番1-9888-05
1個
¥119,800
税込¥131,780
12日以内出荷
小型軽量・低振動・低ノイズタイプです。組込型ポンプとして、分析装置・医用診断装置・インクジェットプリンター・燃料電池などの用途に使用できます。気液混合の移送可能です。
校正証明書一般校正
ダイヤルで流量が可変できます。耐蝕性に優れています。
校正証明書一般校正
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
外部制御が可能です。
メーカーでの3年間保証付きです。
仕様外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御
材質(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM
サイズ145×93×134mm
質量(g)900
揚程(m)(最大吸引)3、(最大吐出)60
電源AC100~240V50/60Hz
再現性±1%
接続(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm
保護等級IP65
タイマー設定1秒~99時間59秒
アズワン品番1-1837-14
流量精度±2%
流量1~100mL/min
1台
¥299,800
税込¥329,780
60日以内出荷
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
校正証明書一般校正
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。
寸法(mm)145×93×134
質量(g)900
電源AC100~240V50/60Hz
再現性±1%
最大揚程(m)吸引:3
保護等級IP65
最高吐出揚程(m)60
外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル)
流量精度±2%
流量1~100mL/min
接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。