商品豆知識
機器組込み仕様。
小型軽量タイプ。
オイルフリー。
低騒音。
コンパクトサイズで低騒音なことから、医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
用途養魚の酸素補給に
エアーマットの連続吐出に
エアーベアリング用に
バーナーの空気補給に
理化学向け分析、攪拌用に
装置、機器組み込み用途に
質量(g)690
最大消費電力(W)8.5/50(60)Hz
電源(AC V)100 50/60Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)31(34)
接続口径(Φmm)6
最大風量(L/min)10(13)/50(60)Hz
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
用途エアーマットの連続吐出にエアーベアリング用にエアーマッサージャー用に理化学向け分析、攪拌用に
常用吐出圧力(kPa)10(-10)
周波数(Hz)50/60
吸引力抜群! 吸排両用で使用可。吸排両用型なので、吸引用途としてもご使用いただけます。医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置などで選ばれています。
質量(kg)0.74
適合管径(Φmm)6
最大消費電力(W)8/11 50/60Hz
電源(AC V)100 50/60Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)31/34
最大風量(L/min)吐出:13/17 50/60Hz、吸引:-12/-16 50/60Hz
1台
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。