研究関連用品・実験用必需品 :「内径9.5」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
仕様●両端ストレート部<内径×外径×長さ>(mm):Φ9.5×Φ10.5×40●ラセン外径(mm):Φ13●常温破壊圧力(MPa):1.0●最小曲半径:10R●チューブ全長:1m
アズワン品番65-9399-89
1本
¥12,353
税込¥13,588
6日以内出荷
。PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。