研究関連用品・実験用必需品 :「フィッティング」の検索結果
関連キーワード
下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
I 型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
ストッププラグは、機械、測定機装置、フッ素樹脂製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。PTFE製とCTFE製の2種類があります。
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
PTFE バルブおよびジョイントに付属しておりますソロバン型シールと取り替えると流体を止める事ができます。
PTFE異径カップリングは左右メステーパーネジが異径となっており径違い接続に便利です。
PTFE製のフランジです。フランジ径、厚み、ボルト孔径はJIS管フランジ用に準じています。既設のフランジへ取付可能です。チューブとの配管はF-2203などをネジ径・チューブ径を合わせてお選び下さい。
ソロバン型シールは、I 型、L 型、T 型ジョイント、ニードルバルブに共通品になります。
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
ハーフチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、テーパー付竹の子型です。一方がテーパーオスネジになります。
通常のソロバン玉(F-2090)とサイズは全く同じです。ミゾ付フェルールを使用の場合は、グルービングカッターでPFAチューブに溝を入れて使用します。耐圧使用の場合には従来のソロバン玉と入れ替えてご使用下さい。すぐれたシール性チューブ外側の溝とフェルール内側の山がかみ合い、チューブを確実に固定できるため薬品のしみ出し、漏れを防ぎます。
ハーフメスジョイントI 型は一方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方は、メステーパーネジ。
PTFE 竹の子と共通摺り合せ付になります。曲げ吸引連結管
PTFE 製のソロバン型シールはPTFE やPFAチューブを外径から、かしめて固定します。ガラス管やステンレス管の場合は樹脂製のチューブと違い、ソロバン型シールが食い込むことができないため滑って抜けてしまうケースあります。
ミニ継続ジョイントのチューブ接続シールは、ソロバン型になります。
フィッティングナットをチューブにセットして下さい。フェルールを図のようにチューブにセットして差し込んで下さい。(チューブ先端は平行にバリのないように切断して下さい。)フェルール先端がバルブボディー接続孔に当たることを確認の上フィッティングナットを締め込んで下さい。フェルールとタッチしてから右方向に1/2 回転でフィットします。
仕様内径:2
外径3
アズワン品番61-4385-79
1パック
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
PTFEボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれています。PTFEとCTFE の2 種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。
PTFE パイプエルボーアダプターは片側オス、メスになっております。
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
ハーフオスジョイントT 型は、左右が異径と同径に、上部がテーパーネジ接続になります。
ハーフメスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式です。一方がテーパーオスネジに接続します。
L 型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
PTFE 製のソロバン型シールはPTFE やPFAチューブを外径から、かしめて固定します。ガラス管やステンレス管の場合は樹脂製のチューブと違い、ソロバン型シールが食い込むことができないため滑って抜けてしまうケースあります。
ハーフオスジョイントT-2 型は、側面のオステーパーネジを、フッ素樹脂容器装置のメステーパーネジに接続して配管します。接続には、PTFE、PFAチューブ等を用います。
タンクジョイントは、タンク及び容器類等に内部より出し、スパナで押え、ナットで締付けます。
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管などの異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
材質PTFE
F-2092のPFA袋ナットが使われている継手やバルブの袋ナットが締め付けられます。
配管方向、角度が自由にセット可能な可動式継手です。可動部の内部シールはFKM が標準です。規格サイズ以外の組み合せも製作いたします。メスネジの補強リングはPP製です。
PTFE 製のソロバン型シールはPTFE やPFAチューブを外径から、かしめて固定します。ガラス管やステンレス管の場合は樹脂製のチューブと違い、ソロバン型シールが食い込むことができないため滑って抜けてしまうケースあります。
PFAのチューブの外径にV溝を切るカッターです。F-2206のミゾ付フェルールと合わせて、各種継手バルブに利用できます(一部、仕様が合わないものがあります)
優れた耐薬品性を持つPTFE(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPTFE(フェルール)を使用しています。
各種タンクおよびポンプ、その他の配管にご使用下さい。接液部は全てPTFEですので耐薬品性には最も優れております。(ステンレスフランジ付)
キャップをゆるめると左右が分離し異径ジョイント等にも使用可能で大変便利なジョイントです。(分離部はFKM Oリングシールです)
連結アダプターA型は、上部がメス摺合せで、下部がオス摺合せアダプターになります。上下器具のアダプターとして使用します。
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。