研究関連用品・実験用必需品 :「ガラス容器 実験」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
優れた凍結乾燥品を得るための各種関連器具です。EYELA製の凍結乾燥機の純正パーツです。EYELACOAT(R)処理が可能なガラス容器
口径(Φmm)71
DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード171630
アズワン品番65-0566-61
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
エバポレーターに廃液トラップを固定できます。配管内の凝縮液を捕集できます。
コード235460
アズワン品番65-0564-01
1個
¥22,980
税込¥25,278
22日以内出荷
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
凍結乾燥用の乾燥瓶セットです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べキャップの取り外しが行いやすくなっています。、多岐管(TS29のアダプタ付属のもの)に直接取付け可能です。
小型ロータリーエバポレーター用。小型エバポレーターシリーズ共通の純正冷却器です。用途に合せた5タイプをご用意しています。各種溶媒を効率よく回収できます。
適合機種T型用
コード271070
アズワン品番65-0564-80
1個
¥80,980
税込¥89,078
11日以内出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
31日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型) 、試験管・アンプル瓶用多岐管(PMH-12・24型) 、ノズル付蓋とFDU-1200型本体をワンタッチで固定できます。(2個入)
コード209580
アズワン品番65-0571-37
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード271210
アズワン品番65-0566-60
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
選べるコンパクトシリーズ。低コストで濃縮環境を改善。ダイヤフラム型真空ポンプの排気側で溶媒を捕集します。回収フラスコに溜まった溶媒は、フラスコを外さずにドレンコック操作で廃液容器に排出でき、溶媒からの曝露が少なく安心です。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引側、吐出側の両方に廃液トラップ瓶を設けています。ポンプヘッドへの液溜まりを抑えるので、耐久性の向上に効果を発揮します。ダイヤフラム型真空ポンプの吸引・排気ノズル位置に合せて冷却器(排気トラップ)を左右どちらにも取付けが可能です。最短距離でチューブの接続が行なえチューブ内での凝縮を低減します。
材質【配管】ガラス、PP、テフロン(R)
質量(kg)約5
規格接続ノズル:外径 10mm(配管用、冷却水用、排気用)、真空ポンプ:ダイヤフラム型真空ポンプ(オプション)
構成配管、バイトン、受器:廃液トラップ瓶(400mL×2個)、回収フラスコ(ドレンコック付)500mL
コード229720
動作周囲温度(℃)5~35
アズワン品番65-0566-62
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350(376)×280×610
回収方式【溶媒】冷却器、真空側・大気側 廃液トラップ
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ガラスの飛散を抑える樹脂コーティング。アイラコートは耐熱ガラスの宿命である破損による危険回避のため、理化学ガラスにコーティング処理を施したものです。透明性に優れ、高温にも耐えるのでアイラガラスシリーズやエバポレーター用のガラスなど、幅広く使用されています。被膜は化学的物性に優れ、ガラス飛散の保護機能があり、破片の飛散を最小限に抑えます。環境負荷の高い塩ビ(PVC)などではなく、環境に優しいポリウレタン樹脂を採用しています。透明度が高いので容器内の確認が容易です。使用温度範囲は-80~120℃。各種溶媒に強く、耐薬品性に優れています。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。