研究関連用品・実験用必需品 :「定温」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
恒温水を外部装置に循環。一定温度に維持できる熱量を供給。商用電源は100Vと200V(単相)に対応した2タイプです。循環先の産業機械や工作機械の商用電源に合せてシステムを構築できます。恒温水を外部の装置に循環し、一定温度に維持できる熱量を供給することができます。ヒータ2kW、最大流量22.5L/minの循環ポンプを搭載しているので、比較的大きな外部装置にも安定した温水を循環できます。RoHS指令に対応した製品です。
質量(kg)約19
規格外部循環ノズル:吐出口・戻り口共(Rc3/8)外径12mmホース口、水槽材質・寸法(mm)・容量:SUS304・内径260×260H・13.5L(液量12L)
最大流量(L/min)22.5
最大揚程(m)9.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度設定・制御:ボリューム設定・ヒータON-OFF制御、安全機能:モータカバー、漏電・過電流ブレーカ、固定温度過熱防止器
ヒーター容量(kW)1.3+0.75
温度センサー液体膨張式
コード113880
温度調節範囲(℃)40~90
動作周囲温度(℃)5~35
入力電源26A、2.6kVA
アズワン品番65-0567-76
循環方式密閉系向循環
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384(480)×314(334)×461
温度調節精度(℃)±3
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。