研究関連用品・実験用必需品 :「排気口」の検索結果
関連キーワード
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。排気速度20L/min、到達真空度10hPaの標準的なタイプです。
材質接ガス部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム
寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)
質量(kg)約6
番号コードT:261800
入力1A、100VA
モーター(W)出力90
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)5~40
到達真空度10hPa(約7.5Torr)
外寸法(mm)138(177)×206(230)×173※()内の寸法は突起物を含みます。
吐出量(mL/min)(High・Low):30・20
シリンダー2段
アズワン品番63-1396-86
安全機能モータ異常検知
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。20L/min、2hPaと高真空タイプで、高沸点試料の濃縮・乾固に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム
寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)
質量(kg)約8
番号コードT:261820
入力2A、200VA
モーター(W)出力90
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)5~40
到達真空度2hPa(約1.5Torr)
外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。
吐出量(mL/min)(High・Low):30・20
シリンダー4段
アズワン品番63-1396-88
安全機能モータ異常検知
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。40L/min、10hPaと大排気量タイプで、容量の大きな装置の減圧に適しています。
材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム
寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)
質量(kg)約8
番号コードT:261810
入力2A、200VA
モーター(W)出力90
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
使用周囲温度(℃)5~40
到達真空度10hPa(約7.5Torr)
外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。
吐出量(mL/min)(High・Low):44・30
シリンダー2段×2
アズワン品番63-1396-87
安全機能モータ異常検知
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR
寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口
電源(V)AC100 50/60Hz
モーター出力(W)90
安全機能モーター異常検知
コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。真空コントローラーNVC-3000(別売)とコード1本で接続でき、回転数をインバーター制御して適切な圧力にコントロールします。エバポレーターシステムと連動した運転が可能です。
材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR
寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口
電源(V)AC100 50/60Hz
排気速度High:30L/分 Low:20L/分
モーター出力(W)90
安全機能モーター異常検知
コード218460
アズワン品番65-0578-36
1個
¥129,800
税込¥142,780
46日以内出荷
乾燥器の天板にセット。排気口より漏れるガスなどを集め、排気ファンによりアルミダクトでドラフトチャンバーなどに排気できます。
付属品アルミダクト2.5m
質量(kg)約10
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード195350
入力電源0.6A/60VA
アズワン品番65-0572-49
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×270×345
1台
¥109,800
税込¥120,780
31日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。