5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)流量調節バルブ
装置の循環流量を調節することが可能です。
コード255420 アズワン品番65-0569-18
1個
16,980 税込18,678
61日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)流量ストップバルブ CA-1113型用
循環流量の調節ができます。
コード182460 アズワン品番65-0569-28
1個
22,980 税込25,278
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)バイパスライン
最低流量を1L/minまで絞ることができます。配管抵抗が高く循環流量が少ない場合や流量を絞って循環したい場合に使用できます。循環量不足による温度調節不良や熱交換器の結露を防ぐために流量計を装備し、総循環量を計測します。
コード260590 アズワン品番65-0569-23
1個
72,980 税込80,278
31日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)加温ユニット
室温+5~80℃の温風をマニフォールド内に導入します。ノズルから加温されたガスで吹付けますので、濃縮時間を短縮できます。
質量(kg)制御部 約3.5、加温部 約1.5 規格加熱方式・温度センサ:ヒータ300W・Pt100Ω、圧力計:0~0.2MPa、接続口径:流量調節バルブ ノズル外径9mm 機能温度制御:ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:アラーム機能(センサ断線、センサ短絡)独立過昇防止器(固定式)、最大導入圧力・流量:0.1MPa・24NL/min コード274010 温度調節範囲(℃)室温+5.0~80.0 動作周囲温度(℃)5~35 アズワン品番65-0567-20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御部200×310×125、加温部185×115×75 入力電源(V)3.5A、350A・AC100(50/60Hz) 温度調節精度(℃)±2~
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷