研究関連用品・実験用必需品 :「温度制御」の検索結果
関連キーワード
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NTT-20G、【外部温度センサ】3線式白金測温抵抗体
コード114220
アズワン品番65-0569-51
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
循環先の温度に対応して水槽の温度を制御するために使用します。外部温度センサを使用する場合、試料の熱容量が大きい、容器の熱伝導率が小さい、などの条件下では制御ができないことがあります。
適合【恒温水槽】NCB型全機種・NTB-221、【外部温度センサ】4線式白金測温抵抗体
コード113620
アズワン品番65-0570-19
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
室温以上の制御(温度調節範囲:Max.50℃)、解氷、極低温域からの昇温などにご使用ください。ヒータユニット追加購入時には使用容器に合せた専用の保冷材が必要です。標準の保冷材は使用できません。
コード260260
アズワン品番65-0580-72
1個
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
オプションの試料温度センサを使用することで、試料の実温度を確認し、温度補正機能を利用して試料の実温度に表示を合せ込み制御(カスケードP.I.D制御)することができます。
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570
アズワン品番67-6431-38
1台
¥257,000
税込¥282,700
5日以内出荷
デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
定格電圧(V)AC100V50/60Hz
使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)
室温+5~80℃の温風をマニフォールド内に導入します。ノズルから加温されたガスで吹付けますので、濃縮時間を短縮できます。
質量(kg)制御部 約3.5、加温部 約1.5
規格加熱方式・温度センサ:ヒータ300W・Pt100Ω、圧力計:0~0.2MPa、接続口径:流量調節バルブ ノズル外径9mm
機能温度制御:ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:アラーム機能(センサ断線、センサ短絡)独立過昇防止器(固定式)、最大導入圧力・流量:0.1MPa・24NL/min
コード274010
温度調節範囲(℃)室温+5.0~80.0
動作周囲温度(℃)5~35
アズワン品番65-0567-20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御部200×310×125、加温部185×115×75
入力電源(V)3.5A、350A・AC100(50/60Hz)
温度調節精度(℃)±2~
1台
¥159,800
税込¥175,780
31日以内出荷
冷却方式ペルチェ素子
加熱方式シリコンラバーヒータ
機能温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、タイマ機能:オートストップ、オートスタート、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上・下限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)ヒューズ、固定温度過熱防止器
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
温度調節範囲(℃)4~100(試料温度センサ使用時は4~70)
動作周囲温度(℃)5~35
温度調節精度(℃)±0.1~0.2
恒温水を外部装置に循環。一定温度に維持できる熱量を供給。商用電源は100Vと200V(単相)に対応した2タイプです。循環先の産業機械や工作機械の商用電源に合せてシステムを構築できます。恒温水を外部の装置に循環し、一定温度に維持できる熱量を供給することができます。ヒータ2kW、最大流量22.5L/minの循環ポンプを搭載しているので、比較的大きな外部装置にも安定した温水を循環できます。RoHS指令に対応した製品です。
質量(kg)約19
規格外部循環ノズル:吐出口・戻り口共(Rc3/8)外径12mmホース口、水槽材質・寸法(mm)・容量:SUS304・内径260×260H・13.5L(液量12L)
最大流量(L/min)22.5
最大揚程(m)9.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度設定・制御:ボリューム設定・ヒータON-OFF制御、安全機能:モータカバー、漏電・過電流ブレーカ、固定温度過熱防止器
ヒーター容量(kW)1.3+0.75
温度センサー液体膨張式
コード113880
温度調節範囲(℃)40~90
動作周囲温度(℃)5~35
入力電源26A、2.6kVA
アズワン品番65-0567-76
循環方式密閉系向循環
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384(480)×314(334)×461
温度調節精度(℃)±3
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。