研究関連用品・実験用必需品 :「漏電ブレーカ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570
アズワン品番67-6431-38
1台
¥257,000
税込¥282,700
5日以内出荷
恒温水を外部装置に循環。一定温度に維持できる熱量を供給。商用電源は100Vと200V(単相)に対応した2タイプです。循環先の産業機械や工作機械の商用電源に合せてシステムを構築できます。恒温水を外部の装置に循環し、一定温度に維持できる熱量を供給することができます。ヒータ2kW、最大流量22.5L/minの循環ポンプを搭載しているので、比較的大きな外部装置にも安定した温水を循環できます。RoHS指令に対応した製品です。
質量(kg)約19
規格外部循環ノズル:吐出口・戻り口共(Rc3/8)外径12mmホース口、水槽材質・寸法(mm)・容量:SUS304・内径260×260H・13.5L(液量12L)
最大流量(L/min)22.5
最大揚程(m)9.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能温度設定・制御:ボリューム設定・ヒータON-OFF制御、安全機能:モータカバー、漏電・過電流ブレーカ、固定温度過熱防止器
ヒーター容量(kW)1.3+0.75
温度センサー液体膨張式
コード113880
温度調節範囲(℃)40~90
動作周囲温度(℃)5~35
入力電源26A、2.6kVA
アズワン品番65-0567-76
循環方式密閉系向循環
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384(480)×314(334)×461
温度調節精度(℃)±3
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。