研究関連用品・実験用必需品 :「バチ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミナ乳鉢は硬度が高く、耐摩耗性に優れています。被粉砕物の純度保持はもちろん、硬い試料の粉砕にも適しています。
商品タイプ乳鉢のみ
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750
最高使用温度(℃)1750
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。
被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
仕様乳棒
商品タイプ乳棒のみ
アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。
被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
材質アルミナ製
仕様乳鉢
商品タイプ乳鉢のみ
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
材質アルミナ99.5%
常用温度(℃)1750
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
比重2.4
耐熱温度(℃)1050(常用)
仕様乳鉢
商品タイプ乳鉢のみ
軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
耐熱温度(℃)1050
商品タイプ乳鉢のみ
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250
化学組成Al2O3/99.5%
密度(g/cm3)3.9
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
1枚
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
アルミナ乳鉢は硬度が高く、耐摩耗性に優れています。被粉砕物の純度保持はもちろん、硬い試料の粉砕にも適しています。
商品タイプ乳棒のみ
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
商品タイプ乳鉢のみ
化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%
1枚
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
商品タイプ乳棒のみ
化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
材質アルミナ99.5%
常用温度(℃)1750
1枚
¥8,998
税込¥9,898
63日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
63日以内出荷
1枚
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個(1個)
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
材質シリカ・アルミナ
仕様フタのみ
高耐火度・急熱急冷性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)17
使用温度(℃)最高/1900、常用/1800
化学組成AL2O3/99%、SiO2/0.6%
密度(g/cm3)見掛:3.9 かさ:3.2
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800
化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
型式A-1-L
化学組成Al2O3 98%
粒径(μm)(最大)300
性質微粒のアルミナ質で高固着力
最高使用温度(℃)1850
温度(℃)(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
乾燥時間(時間)24
密度(充填)2.0
使用方法プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
1
2
3
4
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。