研究関連用品・実験用必需品 :「作業用」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐腐食性・耐塩性に非常に優れたINOX(ステンレス)製。精密作業に適しており、計7種類の先端形状よりお選び頂けます。
全長(mm)90
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。 ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。 液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)150 材質(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン 仕様プラスチックキャップ付 高さ(mm)100 底径(Φmm)80
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64 グレー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラフィン包埋ブロック作業用ブロック台。標準の包埋皿にフィットするサイズです。
仕様A型-4面(凹凸付) 材質ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×41×12 入数(個)1000
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手で押すだけの簡単操作で場所を選ばずシールできます。一般的なポリ袋はもちろん、滅菌バッグやアルミラミネートなど様々な素材の袋に対応します。安心・安全に作業できる専用スタンド付属。オプションで、作業に便利な専用スタンプ台、交換用フッ素樹脂シートもあります。
電源AC100V 50/60Hz 60W シール幅(mm)3×205 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

保存時は小さく縮めて少スペースで保存ができ、作業時は大きく広げて効率的に作業できます。透明なロック式のカバー付で、安全に持ち運ぶことができます。ウェルの中心にくぼみが付いており、コニカルチューブを安定して保管できます。クライオチューブの片手開閉が可能。温度範囲:-80~+120℃
収納数1.5/2.0mL×64 外寸法(mm)拡大時:310×128×33.5、縮小時:133×133×53(カバー装着時)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

全体が透明なのでどの方向からでも観察できます。。上部がフタになっておりますので、ワークの出入れは容易にできます。
仕様減圧許容範囲:133Pa 材質アクリルパイプ 内寸法(mm)300×240 外寸法(mm)Φ320×270 バルブΦ8mmワンタッチ式
1個
99,980 税込109,978
欠品中

96ウェルPCRプレート用の作業ラックとしてお使いいただけます。カチッと閉まるフタ付。使用温度:-80~+121℃。オートクレーブ可(121℃、15分)
赤・青・緑・黄・紫 各1
1セット(5個)
9,298 税込10,228
7日以内出荷

縦型染色バット専用スタンド(15枚用まで使用可)。染色作業中にバットが倒れる心配がありません。収納スペース毎に名札入付き。
材質PVC マス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×102×40
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属を排除したビニールフードです。。組立式なので不要時は分解して収納できます。。正面のカーテンは跳ね上げ式です。。手袋付なので庫内作業も可能です。
付属品塩ビM8ボルト×20本、ラテックス手袋×1双 材質骨組:塩ビ角パイプ30mm角、カバー:塩ビビニールフード 規格手袋付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
1個
98 税込108
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドレンバルブと押さえ金網がついたことでピンホール検査がしやすくなりました。。押さえ金網外し可能です。押さえ金網はワークの浮き上がり防止用です。。通常の真空デシケーターとしてもご使用いただけます。
仕様減圧許容範囲:133Pa 付属品真空ゲージ、押さえ金具 材質アクリル透明20tmm(フタ25tmm) 内寸法(mm)260×260×260 外寸法(mm)300×305×300 バルブ真空バルブ2個(Φ8mm)、ドレインバルブ(Φ16mm)
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。
材質(本体)PE
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。柄の長さが短いので、作業スペースの狭い場所や、背面に障害物がある際に大変便利です。
締付範囲(mm)2~28 材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄:SUS304パイプ 全長(mm)130 挟み幅約23mm 柄径×長さ(mm)Φ10×65
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個 材質回収容器:ガラス製 容量(L)回収容器:2(満量1.2) 電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A 寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177 吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

10個のチャンバーがついたディスポのスライドグラスです。ガラスに近い透明度のあるプラスチック製です。尿沈渣やその他の体液の顕微鏡検査用です。番号が付けられた各チャンバーウェルは深さや容量がそろえてあり、正確な検査が可能です。複数の検体を同時に乗せ、連続して作業することができます。
1セット(100個)
47,980 税込52,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)