研究関連用品・実験用必需品 :「収納」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
商品豆知識
長尺のメスピペットやホールピペットの保管に最適です。。本体は耐衝撃性の強化プラスチック(PVC)製で、引き出しは透明プラスチック(PS)製です。
お手持ちのはさみ・ピンセット等、12アイテム収納可能。内側に小物の整理に便利な透明ポケット付。
色紅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64
色グレー
1セット(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1セット(500個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1セット(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
試験管を多く収納でき省スペース化に有効です。 。柱に逆に立て乾燥用ラックとしても使えます。
材質PS
スライドグラスが5枚収納できます。丈夫なプラスチック製です。スライドグラスを安全に輸送することができます。
1セット(25個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
金属を排除したビニールフードです。。組立式なので不要時は分解して収納できます。。正面のカーテンは跳ね上げ式です。
付属品塩ビM8ボルト×20本
材質骨組:塩ビ角パイプ30mm角、カバー:塩ビビニールフード
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1個
¥33,980
税込¥37,378
11日以内出荷
スライドグラス16枚(背中合わせに2枚×8溝)を収納できます。丈夫な肉厚ガラス製で、ガラス製のカバー付きです。
寸法(mm)59×59×105H
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
倒れても染色液がこぼれません。スライドガラス10枚を5本の溝に縦に2枚づつ背中合わせにして収納できます。
材質(キャップ)フェノール樹脂
立て数10枚立て
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
金属を排除したビニールフードです。。組立式なので不要時は分解して収納できます。。正面のカーテンは跳ね上げ式です。。手袋付なので庫内作業も可能です。
付属品塩ビM8ボルト×20本、ラテックス手袋×1双
材質骨組:塩ビ角パイプ30mm角、カバー:塩ビビニールフード
規格手袋付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
縦型染色バット専用スタンド(15枚用まで使用可)。染色作業中にバットが倒れる心配がありません。収納スペース毎に名札入付き。
材質PVC
マス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×102×40
重ねて収納できるZ型。試験管もしっかりと立てることができます。配列4×3。水分などによる吸着防止に、底板に4ケ所、足が付いています。
材質SUS304
よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
仕様各サイズ共通
材質SUS304
寸法(幅W×奥行D)(mm)236×136
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
材質SUS304
1ページに18枚の標準プレパラ-ト(26mm×76mm)を収納できるプラスチックペ-ジです。18枚のプレパラートを一欄できるので、スクリーニングやマクロ段階の比較が簡単に行なえます。プレパラートの着脱はワンタッチ。しかも、一度セットすると軽くおさえがきいて逆さにしても外れず、片手で持ち運びできます。
アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。
材質アルミダイキャスト
チューブを入れるポジションが3つあり、まっすぐ立てて入れたり、斜めに入れる事が出来ます。斜めに入れるポジショニングは合計48本。前後に傾けて収納することにより、液体を追加したチューブや混合したチューブを区別して保管できます。ラックの手前にホワイトボードがあり、付属のペンでメモ書き可能。-40~+80℃で使用可能。
付属品赤・黒ペン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×146×42
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
JIS K-5600に基づき製作されており、荷重750g角度45度に保った鉛筆でペイント・ワニス等を引っかいたときに傷が入る鉛筆の硬さによって、塗膜の硬度及び付着強度を測定するものです。
付属品収納箱、水準器1個、ペーパー♯10001枚、本体750g用、1用おもり1個、六角レンチ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×80×65
1個
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
保存時は小さく縮めて少スペースで保存ができ、作業時は大きく広げて効率的に作業できます。透明なロック式のカバー付で、安全に持ち運ぶことができます。ウェルの中心にくぼみが付いており、コニカルチューブを安定して保管できます。クライオチューブの片手開閉が可能。温度範囲:-80~+120℃
収納数1.5/2.0mL×64
外寸法(mm)拡大時:310×128×33.5、縮小時:133×133×53(カバー装着時)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
-80℃凍結保存可能。オートクレーブ不可。フタは共通です。仕切付
縦×横×高さH(mm)189×117×55
PCRの前処理用に最適。チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的に冷却を行うことができる為、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。アルマイト加工。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×123×25
実験台の上やウォーターバスの中でも使用でき、クライオチューブも収容可能。オートクレーブ可。
収納数1.5/2.0mL×18本
色白
使用温度(℃)-80~+121
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×133×40
1セット(5個)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
丈夫なポリプロピレン製で繰り返し凍結保存用に使用できます。15または50ml用のどちらかのグリッドを使用します。オートクレーブ可。
収納数15mlチューブ×16本 or 50mlチューブ×9本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×132×129
1セット(5個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
チューブ内のサンプルをより速く冷却し、低温で維持できるアルミ製サンプルラック。積み重ね可能。ラックにチューブまたはプレートを差して、そのまま氷の上に置いて使用します。直接チューブを氷で冷やすより熱伝導度が良く、安定した状態を維持します。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。