研究関連用品・実験用必需品 :「台座」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台座形状丸形 付属品ねじ3個 適合パイプ径(Φmm)13
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

場所をとらない軽量小型のユニットスタンドです。台座部分を固定することができ、安全に使用できます。
仕様連結台:ステンレス角パイプ製、連結具:NU-1(ステンレス鋼板製)、組立棒:Φ13×500mm×3本・Φ13×800mm×4本(ステンレス製)、ズレ止め用金具:Φ5mm穴(要ビス止め)、固定用ネジ:M4×16mm セット内容連結台2台、連結具8個、組立棒500mm×3本・800mm×4本、ズレ止め用金具4個、固定用ネジ4個 材質SUS304、連結台: 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×415×800
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。クリーンルームでのご使用も可能です。
台座形状三ツ足
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)約1.35 台座寸法(mm)W200×D300×H32.5 支柱サイズ(mm)Φ9×600
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

穴径(Φmm)上径:45×下径:35 全高(mm)400 立て数(本)2 台座寸法(mm)260×90
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
台座形状平形 材質SUS304
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。
台座形状丸形 材質ステンレス鋼板、SUS304
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
台座形状平形 シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)600 材質SUS304 質量(kg)1.5 支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト) 台座寸法(mm)W350×D180×H20
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)。ステンレスパイプは別売となります。
台座形状H形
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形 シャフト径(Φmm)18 高さ(mm)1000 質量(kg)6.5(台のみ) サイズ特大 支柱(mm)Φ18×1000 A×B×C(mm)340×174×380
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

台座形状馬蹄形 シャフト径(Φmm)16 高さ(mm)1000 質量(kg)12 サイズ超特大 寸法(A×B)(mm)220×420 支柱サイズ(mm)Φ16×1000
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形 シャフト径(Φmm)10 高さ(mm)700 支柱サイズ(mm)10Φ×700
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H型スタンド 中(91-7828)専用のステンレスパイプです。
台座形状H形 シャフト径(Φmm)10 高さ(mm)750 種別H型スタンド中用 外径×長さL(Φ×mm)Φ10×750
1個
849 税込934
7日以内出荷

耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)
台座形状H形 シャフト径(Φmm)16 高さ(mm)1000 質量(kg)4.4(台のみ) サイズ 支柱(mm)Φ16×1000 A×B×C(mm)250×134×300
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
台座形状平形 シャフト径(Φmm)13 高さ(mm)800 仕様台上面:ネオプレンゴムシート付 材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35 支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

メスピペットが30本、マイクロピペットが6本掛けられます。上段・下段ともに丸板の高さは可変式。任意の高さに調整可能です。
材質ABS 全高(mm)430 使用可能径(Φ)メスピペット:5~10mm、マイクロピペット:13mm 台座寸法(mm)100 ※Aの部分
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷