研究関連用品・実験用必需品 :「吸引」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
横口タイプの吸引アダプターです。2種類の規格があります。
ゴム止外径(Φmm)8
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。≪≪取扱説明書≫≫ページ下部の「単品カタログ及び資料等」よりダウンロードできます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m
材質回収容器:ガラス製
容量(L)回収容器:2(満量1.2)
電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A
寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×H280mm・2L(満量1.2L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×300
吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個
材質回収容器:ガラス製
容量(L)回収容器:2(満量1.2)
電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A
寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177
吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
上部がG-L32のねじ口になっており、穴あきキャップに ニードルコックを付けて吸引します。耐久性の高い一級硬質硝子製。
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用
付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)
容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製
ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。。グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。。ポリプロピレン製三方コックにはPTFE栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
材質容器:PP製、蓋:PC製
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ
質量(kg)3
電源DC12V-ACアダプタ 5W
材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング
容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製)
ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。
仕様アスピレーター:金属製2本
質量(kg)6.7
電源AC100V 50/60Hz 2.8A
排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃)
モーターインダクションモータ
水槽容量(L)10
ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5
モーター出力(W)150
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406
材質(水槽)PP製
吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
水あか、さびが発生せず、耐久性・耐薬品性に優れています。
材質(本体)PTFE
上部外径(Φmm)14 竹の子
吸引口外径(Φmm)10
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ワイドカプリング方式採用によりロータとの回転応答性が良く、脱カプリングしません(特許取得済)。駆動部とロータ室は完全分離型で真空漏れが起こりにくい構造。ブレーキ機能付。
材質チャンバー:ステンレスSUS304 ETFEコーティング加工
質量(kg)10
回転数(min-1[r.p.m])2000
電源AC100V 50/60Hz 1.4A
温度範囲(℃)室温~60(デジタル表示)
ヒーター(W)100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×250×245
チャンバーサイズ(mm)Φ161×H94
吸引口外径(Φmm)13
1個
¥399,800
税込¥439,780
62日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。