研究関連用品・実験用必需品 :「圧力 測定器」の検索結果
関連キーワード
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa
材質受圧素子:シリコン、圧力ポート:BS
出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力
測定範囲(kPa)0.1~101.3
表示分解能0.1kPa
測定精度(%)±0.3FS±1digit
通信出力USB2.0(Micro USB-B)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)
温度特性±0.1%FS/℃
圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)
表示周期100ms
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
半導体圧力センサ方式のコンパクトな真空計です。シンプルなデジタルLED表示画面。一目で数値の確認をすることができます。水銀を用いたU字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を有しており、代替として最適です。また、従来のデジタル真空計に比べてお求めやすい価格です。耐食型は腐食性ガスにも対応(SUS316L及びSUS304が侵食されるガスを除く)。レコーダ出力を標準装備。パソコンでデータをとりながら計測することができます(専用ソフト別売)。裏面のUSBポート(USB micro-B型プラグ)を使用すれば、市販のモバイル電源もお使い頂けます(推奨モバイル電源規格:出力 DC15V 1A、容量 2500mAh)。
仕様測定範囲圧力・耐過負荷:絶対圧・0.3MPa
材質受圧素子:SUS316L、圧力ポート:SUS304
出力レコーダ:0~100kPaにおいて0~1VDC出力
測定範囲(kPa)0.1~101.3
表示分解能0.1kPa
測定精度(%)±0.3FS±1digit
通信出力USB2.0(Micro USB-B)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×60(突起部含まず)
温度特性±0.1%FS/℃
圧力ポートΦ11mmホースニプル(取外すとRc1/4)
表示周期100ms
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。