研究関連用品・実験用必需品 :「洗浄容器」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。
材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP)
材質(本体)ポリエチレン
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PPCO
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)1000
材質(本体)PE
1目盛(mL)50
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。
容量(mL)500
材質インナーチューブ:LDPE
高さ(mm)171
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)33.8
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PP
胴径(Φmm)74
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。
材質(本体)PE
カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。
容量(mL)500
材質インナーチューブ:LDPE
高さ(mm)171
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)33.8
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PP
胴径(Φmm)74
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。キャップカラーによる試薬の識別ができ、とても便利です。12色のカラーよりお選び下さい。使いやすい広口タイプです。
材質(本体)PE
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。液漏れ防止コックタイプ。
材質(本体)PE
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。
材質(本体)PE
薬品に強い樹脂製。洗浄瓶だけでなく、ボトルの識別にも便利です。
寸法(mm)65×65
材質ユポ・PP
試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64
色グレー
よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
材質SUS304
よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
仕様各サイズ共通
材質SUS304
寸法(幅W×奥行D)(mm)236×136
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。