77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム 全長(mm)35 本体寸法(mm)Φ13×17
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
材質PVC ねじ規格PT1/2
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
429 税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軟質チューブ用逆流防止コネクター。PP製のボディにSUS302製スプリング、SUS316製ボール、EPDM製内蔵シールの構成です。耐熱温度:60℃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
材質ポリプロピレン
1セット(10個)
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
規格プラグ
1セット(10個)
1,398 税込1,538
欠品中

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。常用圧力1.5kg/cm2
材質本体:ナイロン、弁:シリコンゴム 全長(mm)41 適合チューブ内径(Φmm)Φ5~7
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷



継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別6個組(No.1~6) 上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPVC製。PVCニップル各サイズ共通なのでコストダウンが可能。
材質PVC 仕様PVCニップル全サイズ共通 ねじ規格PS1/2
1個
189 税込208
当日出荷

ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。材質:ポリプロピレン
材質ポリプロピレン
1セット(10個)
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
欠品中

1個
特価
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


横口タイプの吸引アダプターです。2種類の規格があります。
ゴム止外径(Φmm)8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液だれすることなく圧力下での離脱が可能です。化学薬品耐久性があり丈夫です。片手での着脱が可能です。
材質本体:ガラス混入ポリプロピレン、スプリング:316ステンレススチール、パネルマウントナット:ガラス混入ポリプロピレン 仕様フロー容量:Cv-0.6、漏れ:切り離し1回毎に0.10cc以下 適合チューブ外径(Φmm)9.5(3/8") ねじオスねじ 使用圧力(MPa)真空~0.84 使用温度(℃)0~71 PT1/4"BSPT 適合チューブ内径(Φmm)3.2(1/8")から9.5(3/8") 潤滑剤Krytox(R)PFPE(不活性)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷


1個
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブシ-ル面の真円度・同芯度・表面精度が極めて良く、高真空、高圧に十分耐えます。真空度:1.33×10-3(Pa)耐圧:1.96MPa。ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
1個
22,880 税込25,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


球面摺合せ受けフラスコと冷却管の間に付けることで、受けフラスコの交換がポンプを止めることなく行えます。
仕様ボールジョイント:S-35 全長(mm)125
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密な摺合せによりコック部のリークが極めて少なく高真空度に使用できます。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。白色ボディはガラス繊維強化のポリプロピレン製、内部シール材はフッ素ゴム製。耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。左または右側から底側への二方流路切替用で、CLOSEにもできます。左右の開放口を示すハンドルは、写真の位置より180°回転します(ストッパー付)。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
穴径(Φmm)(プラグ)7.9
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

継手には、優れた耐薬品性を持つPFA(ボディ・ナット)及びPTFE(フェルール)を使用しています。
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング