6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PPCO
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薬品に強い樹脂製。洗浄瓶だけでなく、ボトルの識別にも便利です。
寸法(mm)65×65 材質ユポ・PP
1セット(5枚)
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールPFA洗浄瓶で、耐薬品性に優れています。薬品液の使用後のガラス器具類の汚れを洗浄できます。
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

500mlねじ口瓶(Φ86mm)×6本が入る薬品トレー。保冷・保温効果も抜群で上下逆にして使用することで蓋付になります(2個使用)。エペラン®(発泡PE)製で発泡スチロールのような屑が出にくく、繰返し使用できます。耐薬品性もあります。コンテナーエース、ボックスコンテナー等と組合せてお使い頂けます。
寸法(mm)325×215×H115 穴径(Φmm)86 穴深さ(mm)100
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。
容量(mL)500 材質インナーチューブ:LDPE 高さ(mm)171 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)33.8 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PP 胴径(Φmm)74
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64 グレー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)