商品豆知識
超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)200
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです
オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
用途一般工業用、理化学・分析。
材質シリコン
使用温度範囲(℃)200
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
用途一般工業用、理化学・分析。
材質シリコーンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
全長(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています
食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く)
滅菌済み輸液セット基準に適合しています
JIS-T3211に準拠しています
ローラーポンプへの利用も可能です
用途研究開発・分析や機械配管など。
トラスコ品番818-6740
長さ(m)20
JIS規格JIS-T3211
1巻
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。
研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa
材質PVC
長さ(m)20
規格RoHS規制 REACH規制適合
硬度72(Hs-A(常温23℃))
引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。
滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)
研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。
ローラポンプへの利用も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。