研究関連用品・実験用必需品 :「100V用プラグ」の検索結果
マイクロプレートを確実に固定し、長時間の振とう混合が可能です。
水平偏心式で、回転速度は目的に応じて選べます。
恒温器内でも使用できます。
寸法(mm)180×193×142
質量(kg)約7
電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ
振盪数(min-1[r.p.m])100~2400
使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(但し恒温器内0~45℃可/結露無きこと)
振盪方式エキセン(水平偏心)式
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。