研究関連用品・実験用必需品 :「EPDM」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
商品豆知識
ギア式/公共建築工事標準仕様書適合品
仕様【操作機】横形ギア
接続ウエハ JIS10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
ギア式/結露防止型
仕様【操作機】横形ギア
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
ショートネック仕様
仕様【操作機】レバー式
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
ショートネック仕様/ギア式
仕様【操作機】横形ギア
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
ロングネック仕様/ギア式
仕様【操作機】横形ギア
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
ロングネック仕様
仕様【操作機】レバー式
接続ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)-20~100
最高許容圧力(MPa)1
材質(Oリング)EPDM
エアー複作動式、面間コンパクトです。軽量で、オン・オフ/流量制御に適しています。水・空気配管。
材質本体:アルミ、ゴムシート:EPDM
全長(mm)60
高さ(mm)435
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法L(mm)60
寸法d(mm)196
呼び径(B)8
寸法D(mm)258
接続方式ウエハ
コード160-5279
連続使用温度(℃)-20~100
呼び径(A)200
最高許容圧力(MPa)1
適合流体空気・水
面間寸法(mm)320
アズワン品番64-8518-06
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。