実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。
爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質特殊合金(ビニール被覆)
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上
適合6~17mmパイプ用
トラスコ品番413-9356
質量(g)171
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。
材質鋳鉄(ビニールコーティング)
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。
実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上
仕様蝶ねじ2個付
トラスコ品番413-9364
質量(g)112
本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)
締付範囲(Φmm)5~10
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
従来わずらわしかった実験装置の取り外し、角度調整などをムッフを外すことなく行えます。
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。
密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付
トラスコ品番111-3688
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)
質量(kg)5.2
色半透明
容量(mL)250
高さ(mm)97
外径(Φmm)69
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム
トラスコ品番413-9186
質量(g)31
締付範囲(mm)5~20
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上
トラスコ品番413-9208
寸法(mm)Φ19×320
質量(g)80
柄長さ(mm)140
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
重量物も確実に固定できる設計です。
締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線
TGK品番561-55-20-11
トラスコ品番413-9399
質量(g)261
締付範囲(mm)Φ50~200
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
実験用組立スタンドには最適です。
ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。
材質ステンレス(SUS304)
適合6~13mmパイプ用
トラスコ品番413-9348
質量(g)128
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304
仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレス
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。
密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付
トラスコ品番111-3687
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)
質量(kg)6
色半透明
容量(mL)120
高さ(mm)74
外径(Φmm)58
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。
材質ステンレス(SUS304)
台座形状H形
アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
材質ステンレス(SUS304)
適合6~13mmパイプ用
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。
密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付
トラスコ品番111-3689
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)
質量(kg)5.4
色半透明
容量(mL)1000
高さ(mm)212
外径(Φmm)91
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。
密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付
トラスコ品番111-3686
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)
質量(kg)7.4
色半透明
容量(mL)600
高さ(mm)127
外径(Φmm)91
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。
材質ステンレス(SUS304)
台座形状平形
軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。
脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱、耐薬品性に優れたネオプレンゴムを使用しています。
材質ゴム
トラスコ品番413-9194
質量(g)34
アズワン品番65-1229-92
1組(2個)
¥519
税込¥571
当日出荷
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂
仕様ノブハンドル式
トラスコ品番413-9526
質量(kg)3.4
高さ(mm)80~300
奥行(mm)200
間口(mm)200
均等荷重(kg)25
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
トラスコ品番413-9488
寸法(mm)(フリーアーム)16×300
質量(g)3191
締付範囲(mm)3~55
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質ステンレス(SUS304)
適合13mmパイプ用
トラスコ品番413-9313
質量(g)57
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取付がスムーズで簡単、幅広い蝶ネジに爪付ですから軽い締付で強力に固定します。Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質鋼板プレス成型、クロームメッキ仕上
適合13mmパイプ用
トラスコ品番413-9305
質量(g)76
1個
¥699
税込¥769
欠品中
最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。
太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。
材質ステンレス(SUS304)
適合10~20mmパイプ用
トラスコ品番413-9321
質量(g)409
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様ラチェットハンドル式
パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番413-9666
幅(mm)900
質量(kg)11.7
サイズ中
高さ(mm)1000
奥行(mm)437
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
<500Lボンベ×2本> or <1500Lボンベ×2本> or <500Lと1500Lの各1本> のパターンを選択し収納ができます。付属のアタッチメントを使用することで500Lボンベと1500Lボンベの組み合わせが自由です。アタッチメントを使用しない場合はサイドのフックにかけることができます。
適合サイズ【1500Lボンベ】Φ140×H990mm【500Lボンベ】Φ103×H650mm
収納数2
収納量500Lボンベ×2本 or 1500Lボンベ×2本 or 500Lと1500Lの各1本
適合径(Φmm)103/140
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
収納数ボンベ:500L×5本
架数5本立
最大径(Φmm)ボンベ収納:108以内
付属品アジャスター付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×256×447
パイプ径(Φmm)25
材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
収納数ボンベ:1500L×2本
最大径(Φmm)ボンベ収納:166以内
仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース2箇所、2本立
付属品チェーン付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×300×602.3
パイプ径(Φmm)25
材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)
仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立
色スタンド:ホワイトアイボリー
板厚(mm)底:3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1000
パイプ径(Φmm)25
材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥70,980
税込¥78,078
21日以内出荷
本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができる
よう工夫しました。
ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。
天板と底板の向きを逆にしてご利用頂くこともできます。
材質底板:ステンレスSUS304、アングル:鋼板メッキ仕上、フレームバー:鋼板メッキ仕上
質量(kg)約0.9
区分スタンダードタイプ(SS)
耐荷重(kg)5
伸縮範囲(mm)55~140
天板寸法(mm)100×100
最高高さ(mm)140
材質(天板)ステンレスSUS304
最低高さ(mm)55
材質(回転軸)真鍮メッキ仕上
材質(ノブ)ポリアミド
底板寸法(mm)120×120
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)
仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱2箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、1本立
色スタンド:ホワイトアイボリー
板厚(mm)底:3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W1)400×(W2)250×350×1000
パイプ径(Φmm)25
材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。
脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台
RoHS指令(10物質対応)対応
小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。
用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。
材質特殊合金メッキ仕上
全長(mm)約215
質量(g)260
寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30
締付範囲(mm)5~55
爪部ビニール被覆(色/グリーン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
1
2
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。