絞り込み
ブランド
- テラオカ(ANEX)
- モノタロウ(26)
- CC印(ニッカトー)(60)
- TGK(東京硝子器械)(148)
- TRUSCO(64)
- アイシス(62)
- アズワン(1,731)
- アラム(156)
- エスコ(83)
- ケニス(272)
- コクゴ(107)
- サンプラテック(87)
- ナリカ(78)
- ニチアス(28)
- フロンケミカル(90)
- フロン工業(62)
- レオナ(27)
- 三商(210)
- 松浪硝子(44)
- 林純薬工業(127)
- ブランドをもっと見る
特価

チェーンクランプ CHN-50
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷重量物も確実に固定できる設計です。 締付範囲が広く、微調整も思いのままです。 大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。TGK品番561-55-20-11トラスコ品番413-9399材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線質量(g)261締付範囲(mm)Φ50~200
サンプル検出スパーテル HS-320
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷粉体試料や土壌の検出に使用できます。トラスコ品番413-9208材質ステンレス(SUS304)研磨仕上寸法(mm)Φ19×320質量(g)80柄長さ(mm)140
パックエース P250 250mL 120個入り
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3688材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.2色半透明容量(mL)250高さ(mm)97外径(Φmm)69
ステンレス製角ムッフ T-13A
テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
ステンレス製H型スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から翌々日出荷凹凸面でも安定するようにアジャストねじで取り付けてあります。材質ステンレス(SUS304)台座形状H形
フリーアームスタンド クランプヘッドセット品 FCP-55
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。トラスコ品番413-9488寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3191締付範囲(mm)3~55
セパラクランプ CX-20
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。トラスコ品番413-9186材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム質量(g)31締付範囲(mm)5~20
ステンレス製アングルムッフ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。適合6~13mmパイプ用材質ステンレス(SUS304)
パックエース P1000 1000mL 50個入り
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。 密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。仕様中栓付トラスコ品番111-3689材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)質量(kg)5.4色半透明容量(mL)1000高さ(mm)212外径(Φmm)91
ステンレス製平台スタンド セット品
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷から9日以内出荷台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
フリーアームスタンド クリップヘッドセット品 FCH-20
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。トラスコ品番413-9496寸法(mm)(フリーアーム)16×300質量(g)3085締付範囲(mm)1~20
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から翌々日出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様ラチェットハンドル式
ステンレス製角ムッフ T-18A
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。適合10~18mmパイプ用トラスコ品番413-9330材質ステンレス(SUS304)質量(g)240
ステンレスシステムスタンドS-600
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801セット当日出荷パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。トラスコ品番413-9658材質ステンレス(SUS304)幅(mm)600質量(kg)10.7サイズ小高さ(mm)1000奥行(mm)437
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20
テラオカ(ANEX)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-7718材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
ラボジャッキ ステンレスラチェットハンドル式 スタンダードタイプ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から6日以内出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレス材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304
ステンレスシステムスタンド SUS-1200
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。トラスコ品番413-9674材質ステンレス(SUS304)幅(mm)1200質量(kg)12.1サイズ大高さ(mm)1000奥行(mm)437
セパラクランプ用交換ゴム
テラオカ(ANEX)¥519税込¥5711組(2個)当日出荷耐熱、耐薬品性に優れたネオプレンゴムを使用しています。トラスコ品番413-9194材質ゴム質量(g)34アズワン品番65-1229-92
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から30日以内出荷ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)、天板、底板:ステンレス(SUS304)
ステンレス製Cムッフ C-13SUS
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。適合13mmパイプ用トラスコ品番413-9313材質ステンレス(SUS304)質量(g)57
ステンレスボールクランプ
テラオカ(ANEX)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ガラス器具・ジョイントなどを固定するためのクランプです。材質本体・バネ:ステンレス(SUS304)、ピン:鉄、ピン:鉄
サイドロック SDE-13
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)1個完売実験台上の試薬棚や保管棚の壁面を有効活用して、スダントを組み立てるための部品です。サイドロックに別売のCムッフやパイプを組み合わせることで自由な大きさの壁面スタンドが作れます。トラスコ品番413-9291材質ステンレス(SUS304)質量(g)48内径(Φmm)約13.5~14.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×32
ステンレス製角ムッフ T-20A
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。 太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。適合10~20mmパイプ用トラスコ品番413-9321材質ステンレス(SUS304)質量(g)409