研究関連用品・実験用必需品 :「栗田」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
イオン交換樹脂充填済みです。
用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水に、工業用空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水に、商業用レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水に
材質充填材:不溶性合成樹脂、樹脂筒:FRP
最高使用温度(℃)35
最高使用圧力(MPa)0.34
仕様(標準採水量=Cはサイクルの略記号です)
イオン交換樹脂精製事業で、品質管理ISO9001を認証取得です。
本品質は最も厳しい半導体用にも使用されているイオン交換樹脂で、耐久性、耐摩耗性に最も優れております。
用途放電加工用に
材質不溶性合成樹脂
比重(g/mL)0.5~0.8
フィルターカートリッジの交換は容易に行えます。
用途各種前処理ろ過用に
材質SUS304
寸法C(mm)300
寸法D(mm)205
寸法E(mm)340
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。