研究関連用品・実験用必需品 :「トーア」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ペリスタポンプ」はシリコンなどの軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプ(ローラーポンプ、チューブポンプ、ペリスタルティックポンプなどと呼ばれる)です。溶液と接する箇所はチューブ内のみのため 、 汚染されず 、 無菌的に送液する事もできます。また 、 使用後洗浄する箇所はチューブだけで済みます。
用途クロマトグラフィーの送液、発酵培養液の送液、灌流培養・灌流固定の送液、薬液環流実験の送液、調液用、灌流・還流・環流送液 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)110×150×180 最大揚程(m)21 最大吐出圧力(kPa)205.9
1個
87,980 税込96,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペリスタポンプはATTOの登録商標です。1流路型から4流路型まで選択・増設可能です。1流路あたり0.7~100mL/h (内径1~3mm、肉厚1mmシリコンチューブ使用)。
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプです。流体が気体や金属に接触汚染されることなく無菌状態で送液でき、またチューブごと交換することでクロスコンタミを防ぎます。電子制御回路によって同一チューブで流量調節が可能です。別売のカセットをご購入いただくと最大4流路まで増設できます。
付属品シリコンチューブ5-3、4-2、3-1mmΦ(1m)各1本 電源(V)AC100 50/60Hz 最大揚程(m)最大21 大きさ110×150×180mm(1流路の場合) 流量精度繰り返し精度±1%以内
1個(1個)
107,980 税込118,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質チューブをローラーでしごいて送液するポンプです。流体が気体や金属に接触汚染されることなく無菌状態で送液でき、またチューブごと交換することでクロスコンタミを防ぎます。電子制御回路によって同一チューブで流量調節が可能です。
仕様●外部コントロール:―●対応粘度:最大1.5Pa・s(1500cP)●最大圧:吐出/205.9kPa(2.1kg/cm2) 吸引/9.8kPa(0.1kg/cm2)●流量範囲:7~700mL/h 付属品シリコンチューブ5-3、4-2、3-1mmΦ(1m)各1本 質量(kg)2 タイプ汎用・普及型 電源(V)AC100 50/60Hz 最大揚程(m)最大21 大きさ110×150×180mm(1流路の場合) 流量精度繰り返し精度±1%以内 流路数1流路
1個(1個)
87,980 税込96,778
3日以内出荷

流路数1流路 流量精度繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1% モーターACインダクションモーター 使用環境温度(℃)0~40 外部コントロール端子なし 本体寸法(mm)W110×D150×H180 付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2,Φ3-1 各1m、各1本 仕様●最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大●駆動回路:定回転自動制御回路●最大回転:MAX FLOWスイッチなし
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源一体式セミドライブロッティング装置。省スペース。出力設定は2つのモードから選択 ■通常モード: 定電圧12V、 60 分(プリセッティング) ■高速モード: 定電圧25V、 10 分(プリセッティング)。簡単、確実に膜・ゲル・ろ紙のセッティングが可能。上部電極にバネを採用、ムラの少ないブロッティングが可能
仕様電極サイズ(mm):95(W)×98(D)、3mm最大値(mm):10、同時ブロッティング数:コンパクトゲル1枚、ミニゲル1枚、セッティング方式:水平方式(セミドライ式ブロッティング)、ブロッティング溶液容量(mL):100、陰極下部:陽極、100~240V対応、出力:24VDC/1.5A、アクリル、上部電極:耐薬性ステンレス、白金メッキチタン、電源ケース:ABS樹脂、ACアダプタ(mm):36(W)×95(D)×31(H)、1台、ACアダプター:1本、1個、取扱説明書:1冊、製品コード:2322490 適合ウェスタンブロッティング 電源100~240V,50/60Hz 本体寸法(mm)170(W)×120(D)×107(H) アズワン品番62-8149-19 危険物の類別非危険物
1セット
147,000 税込161,700
6日以内出荷