研究関連用品・実験用必需品 :「電流記録計」の検索結果
関連キーワード
素地が鉄でも非鉄でも測定できるデュアルタイプの膜厚計です。電磁式・渦電流式の検量線を各8種、計16本記録できます。
付属品ゼロ板ホルダ 標準板 キャリングポーチ
質量(g)約160
電源単4アルカリ電池×2(付属)
測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付)
測定精度50μm未満/±1μm 50μm~1000μm/±2% 1000μm以上/±3%
分解能(μm)100未満/0.1 100以上/1
機能検量線メモリ データメモリ データ出力 ロット区分 上下限設定 統計計算など
大きさ82×32×99.5mm
測定範囲(μm)0~2000
1個(1個)
¥128,800
税込¥141,680
4日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。