コンビロックラックコクゴ7日以内出荷
4つの面でサイズが異なるチューブを保持できます。外径30mm×8本 外径20mm×20本外径17mm×24本 外径12mm×40本はめ合わせ式で自由に組み合わせることができます。
仕様樹脂特性PP、不透明最高使用温度(℃)135脆化温度(℃)0オートクレーブの可否可
PEEKチューブ カラーラインコクゴ¥9,998~税込¥10,998~
1巻(10m)ほか
22日以内出荷
耐熱性 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
PEEKチューブコクゴ¥11,980~税込¥13,178~
1巻(10m)ほか
22日以内出荷
耐熱性 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
PEEKチューブコクゴ¥19,980~税込¥21,978~
1巻(50m)
10日以内出荷から22日以内出荷
耐熱性 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255