乳白板をバックにして見ると、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15mm、16.5mm、18mm用の試験管台兼用として使用できます。張付加工と異なり、全体が一体として成形されており、極めて丈夫です。
穴径(Φmm)20
適合試験管(Φmm)15・16.5・18
素材は比重の大きい特別強化ポリプロピレン製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブが可能で、耐久性に優れています。各白、赤、青の3色があります。色をご指定ください。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。