実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
全長(mm)680
クランプ範囲(mm)3~50
アーム寸法(mm)Φ13×450
締付範囲(mm)最大60
耐荷重(g)約500
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
機械器具を実験台などにしっかりと固定するのに使用します。
用途機械器具などの固定
材質アルミ合金製
実験台の縁に固定し支柱をセットすれば、簡単にスタンドを組むことができます。 支柱は2本のボルトで確実に固定できます。
取付寸法(mm)幅:50以下、奥行:30以上
適合支柱Φ10~13mm
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
実験台の縁に取り付けて支柱を固定します。 B-85型は支柱を深くしっかり固定できます。
材質鋳鉄
適合パイプ径(Φmm)13
塗装焼付塗装仕上げ
コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。
実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
支柱径(Φmm)13
PTFEシートにダイア形の模様に切り込み、網状にしたものです。 伸縮性・弾力性があり、実験台・排水台・棚などの上に置いたり、腐食性薬品や溶媒の中へ浸す部分の網袋としてもご使用いただけます。
厚さ(mm)1.6
穴径(mm)6.5
ユニットを壁面や試薬棚などに固定することができます。壁面固定でユニットを組むことで、実験台上を広く使うことができます。スターチーフに対応しています。
材質SUS304(樹脂キャップ付)
適合ねじM4皿
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。