試験管収納箱ケニス翌日出荷
メッシュボックスと試験管立のセットです。 試験管を72本立てたまま収納・移動できます。 箱はメッシュになっていますので、洗った試験管の乾燥に使用して、乾燥後はそのまま収納することができます。
適合試験管(Φmm)18セット内容メッシュボックス×1個、試験管立(12本掛・コーティング)×6個ボックス(mm)407×257×156材質(ボックス)ポリプロピレン製
木製試験管立ケニス当日出荷から翌々日出荷
乾燥棒付の試験管立です。 木製で低価格です。
試験管ホルダーケニス翌日出荷
試験管を500mLビーカーにセットして湯煎等を行うのに便利な試験管立です。 ビーカー内に取り付けるので、ガスコンロなどの加熱器具と併用することができます。
材質ステンレス架数Φ18mm試験管3本寸法(mm)109×36×115(試験管立部:70×25)適合ビーカー容量(mL)500
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255