クラス最小のボディサイズでパワフルに温調が可能です。
液面低下検知、過昇温防止機能などの安全機能を完備しています。
R290自然冷媒を採用しており、オゾン破壊係数0です。
低温暖化係数で将来の法規制を先取りし、環境にやさしい製品です。
用途ジャケット、セルの温調。
小型反応容器の温調。
外部実験水槽の温調。
仕様密閉/開放系循環両対応(開放系循環の場合は要オプション)、空冷式
トラスコ品番125-6493
質量(kg)25
電源(V)単相100/230
管接続口径M16×1.0オス
内容量(L)4.5
消費電力14.5A/1334W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×400×546
電源コード(m)約1.8
最大流量(L/min)(50/60Hz)14
温度調節範囲(℃)-25~200
最大圧力(bar)0.2
ヒーター容量(W)1000
冷却能力(W)100(-10℃)
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
40日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。