25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
36,630 税込40,293
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,690 税込4,059
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット(4本)
2,550 税込2,805
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り アズワン品番65-8294-59
1セット(8本)
56,600 税込62,260
17日以内出荷

ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
仕様仕様:L250用ハンドル・取り付け金具セット 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番3-7608-31
1個
特価
9,890 税込10,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン時計皿
材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
1袋(10個)ほか
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5 許容真空度(Pa)約133
1個
15,400 税込16,940
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
559 税込615
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
3,390 税込3,729
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン) 寸法(mm)Φ210×250 質量(kg)0.75 容量(L)8 アズワン品番3-6098-01
1個
3,510 税込3,861
当日出荷

ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1枚
9,030 税込9,933
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
1個
12,380 税込13,618
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。 パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。
材質SUS304
1個
9,490 税込10,439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01 材質鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m)1 クランプ幅(mm)22~55 適合径(Φmm)250
1個
36,700 税込40,370
当日出荷


アズワン蒸発皿
耐熱温度(℃)1000 化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光タイプのため、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
付属品フタ、中板 材質本体・蓋/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、プレート/磁器
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:25●型番:PFA-770●目開き(μm):766●線径(μm):Φ250●厚み(μm):478●長さ(m):10●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003523 アズワン品番67-4851-68
1巻(10m)
289,000 税込317,900
欠品中

耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。 フッ素樹脂(PFA)メッシュは耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ、150℃で常時使用可能です。
仕様●メッシュ:25●型番:PFA-770●目開き(μm):766●線径(μm):Φ250●厚み(μm):478●長さ(m):1●耐熱温度:PFA(200℃)●サイズ:920mm幅×1000mm(最長10m)●コード番号:301-0003516 アズワン品番67-4851-61
1枚
32,900 税込36,190
欠品中

アズワン蒸発皿 丸底
耐熱温度(℃)1000 化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
仕様●材質:SUS316 綾織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:250●線径:Φ0.04●目開き0.062mm アズワン品番65-9033-77
1個
15,000 税込16,500
13日以内出荷

1袋(10枚)
24,600 税込27,060
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用 「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。 「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース 「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。 「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています 「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25~100mm) 「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合 「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
1本
32,620 税込35,882
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)