研究関連用品・実験用必需品 :「ウェルプレート」の検索結果
関連キーワード
ミキシング機能を標準搭載しているため、洗浄効率を上げることが期待できます。4.3インチのカラースクリーンとボタン操作により、直感的な操作が可能です。ライン内洗浄機能を搭載しており、ライン内の詰まりを未然に防ぎます。液面センサーを搭載しているため洗浄液切れや廃液が満杯になった場合の確認を容易に行えます。
仕様●各種96ウェルプレート対応●ヘッド:8列・12列分注吸引分離タイプ●ボトル:洗浄用2.5L×3本、廃液用2.5L×1本●ミキシング設定可能時間:0~99分59秒●液残り精度:1.0μL以下(1ウェル当たり)●吸引位置:ウェル内最大3点吸引●吸引設定可能時間:0~10.0/0.1秒●洗浄サイクル(回):1~99●洗浄液分注量(uL):50~2000●分注精度:CV±2.0%(300μL分注時)●保存プログラム数(個):100
付属品8列処理用ヘッド、12列処理用ヘッド、洗浄液用ボトル×3本、廃液用ボトル×1本
寸法(mm)350×460×200(ボトル部除く)
質量(kg)約12
電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)
最大消費電力(W)60
インターフェース外部:USB
アズワン品番4-6031-01
1個
¥459,000
税込¥504,900
12日以内出荷
手動のプレートシーラーとは異なり、再現性の高いプレートシールが可能です。温度・時間およびシーリング圧力設定が可能なため最適な条件でのシールが可能です。操作がない状態が続くと60分でヒーター温度が60℃まで下がり、120分でパワーダウンモードに入る機能を搭載しています。
仕様●使用温湿度範囲(℃):10~35・20~70%(結露しないこと)●時間設定範囲(s):0.5~10/0.1●対応プレート:96/384ウェルマイクロプレート、ディープウェルプレート、96ウェルPCRプレート(スカート、セミスカート、スカートなし)●対応プレート高さ(mm):10~48
付属品スタンダードプレートアダプター、96ウェルPCRプレートアダプター、加重プレート、アルミフィルム
材質対応シール:ラミネート/透明ポリエステルフィルム、透明ポリエステルフィルム、ラミネートアルミフィルム、アルミフィルム、対応プレート:PP、PS
寸法(mm)178×370×380
質量(kg)約9.6
電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)
最大消費電力(W)300
ウォームアップ時間5分(to 170℃)
温度設定範囲(℃)80~200/1.0
アズワン品番4-6030-01
1個
¥429,000
税込¥471,900
翌々日出荷
幅広い波長域で様々なライフサイエンスの研究やアプリケーションに使用できます。見やすく操作性の高いタッチパネル式ワイドカラー液晶を採用しています。スタンドアローンで使用でき、USBによるフラッシュメモリへの出力もできます。インキュベーター機能付きですので酵素反応などの用途にも使用できます。タッチパネル式で操作しやすい多機能なハイスペック機。用途が広がる加温タイプも登場!
仕様フィルタの半値幅:3~9nm、正確性:0~2Abs≦±0.005Abs、2~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±3%
精度CV≦0.3%(0~3Abs)、CV≦2%(3~4Abs)(405nm)
表示タッチパネル式カラー液晶
分解能0.001Abs
光源クオーツハロゲンランプ
波長範囲(nm)340~750
読取0~4Abs
測定速度(秒)約6(96ウェルプレートの測定)
直線性0~3Abs≦±1%、3~4Abs≦±2%
アズワン品番3-6550-02
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥639,000
税込¥702,900
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。