研究関連用品・実験用必需品 :「カタス」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワンU型スタンド
材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上) 付属品ムッフ1個 質量(kg)約4 高さ(mm)700 シャフト径(Φmm)16 外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ) ベース寸法(mm)287×175(内寸) アズワン品番6-424-01 台座形状U形
1個
18,600 税込20,460
当日出荷

1個
38,600 税込42,460
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
1個
4,090 税込4,499
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)