非帯電バランストレイ 滅菌済み 1パック 200枚入アズワン¥12,900~税込¥14,190~
1パック(200枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
柔らかいポリスチレン製のため、頂点で曲げることで注ぎ口を作ることが可能です。マイクロ波水分計と併用可能です。生物学的に不活性で、希酸・弱酸・アルコール等に対して耐性があります。クリーンルーム内で製造・梱包されています。
仕様電子線滅菌済(ISO11137-3:2017準拠)材質100%バージン非帯電PS使用温度範囲(℃)-10~+70
ペーパーチューブラック 滅菌アズワン翌々日出荷
滅菌タイプを新たにラインナップ!紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ10.5(8)+Φ12.4(7)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ10.5mm穴/1.5mLマイクロチューブ・Φ12.4mm穴/2.0mLクライオチューブ材質再生紙(コートボール紙)寸法(mm)100×65×25立て数(本)1.5mLマイクロチューブ×8、2.0mLクライオチューブ×7アズワン品番4-4491-31
ペーパーチューブラック 滅菌アズワン翌々日出荷
滅菌タイプを新たにラインナップ!紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(遠沈管50mLと15mL)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ16(3)+Φ29(3)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ29mm穴/50mL遠沈管・Φ16mm穴/15mL遠沈管材質再生紙(コートボール紙)寸法(mm)100×65×40立て数(本)50mL遠沈管×3、15mL遠沈管×3アズワン品番4-4491-32
ピンポイントシール シリコーンフリータイプ 1パック 200枚×20シート入アズワン¥3,190税込¥3,509
1パック(20シート×200枚)
翌々日出荷
クラス1000のクリーンルーム内でイオンエア洗浄・パーティクルを除去しています。シリコーンフリーを使用しているため、パーティクル、アウトガス、シロキサン汚染を抑制します。弱粘着性ですので、糊残りしずらいです。バキュームシーラーでヒートシールドを施し、クリーンパックしています。
材質表面基材/PET、粘着剤/アクリル系溶剤型粘着剤(弱粘着)、剥離紙/無塵紙(シリコーンフリー)シートサイズ(mm)66×88シール寸法(mm)6×4アズワン品番4-5706-01
セミオートプレートシーラー 温度・時間可変タイプ 178×370×380mmアズワン翌々日出荷
手動のプレートシーラーとは異なり、再現性の高いプレートシールが可能です。温度・時間およびシーリング圧力設定が可能なため最適な条件でのシールが可能です。操作がない状態が続くと60分でヒーター温度が60℃まで下がり、120分でパワーダウンモードに入る機能を搭載しています。
仕様●使用温湿度範囲(℃):10~35・20~70%(結露しないこと)●時間設定範囲(s):0.5~10/0.1●対応プレート:96/384ウェルマイクロプレート、ディープウェルプレート、96ウェルPCRプレート(スカート、セミスカート、スカートなし)●対応プレート高さ(mm):10~48付属品スタンダードプレートアダプター、96ウェルPCRプレートアダプター、加重プレート、アルミフィルム材質対応シール:ラミネート/透明ポリエステルフィルム、透明ポリエステルフィルム、ラミネートアルミフィルム、アルミフィルム、対応プレート:PP、PS寸法(mm)178×370×380質量(kg)約9.6電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)300ウォームアップ時間5分(to 170℃)温度設定範囲(℃)80~200/1.0アズワン品番4-6030-01
スプーン つや消しタイプアズワン翌々日出荷
照明による反射・ちらつきが軽減され、細かな粉末が見やすいです。つや消し加工のため、傷がつきにくいです。
クリーンラベル 滅菌済 ECシリーズアズワン¥2,673税込¥2,940
1ケース(150枚)ほか
翌々日出荷
滅菌タイプを新たにラインナップ!特殊処理により0.3μm以上の発塵は「0」に近くなりました。
オートプレートウォッシャー 各種96ウェルプレート対応アズワン翌々日出荷
ミキシング機能を標準搭載しているため、洗浄効率を上げることが期待できます。4.3インチのカラースクリーンとボタン操作により、直感的な操作が可能です。ライン内洗浄機能を搭載しており、ライン内の詰まりを未然に防ぎます。液面センサーを搭載しているため洗浄液切れや廃液が満杯になった場合の確認を容易に行えます。
仕様●各種96ウェルプレート対応●ヘッド:8列・12列分注吸引分離タイプ●ボトル:洗浄用2.5L×3本、廃液用2.5L×1本●ミキシング設定可能時間:0~99分59秒●液残り精度:1.0μL以下(1ウェル当たり)●吸引位置:ウェル内最大3点吸引●吸引設定可能時間:0~10.0/0.1秒●洗浄サイクル(回):1~99●洗浄液分注量(uL):50~2000●分注精度:CV±2.0%(300μL分注時)●保存プログラム数(個):100付属品8列処理用ヘッド、12列処理用ヘッド、洗浄液用ボトル×3本、廃液用ボトル×1本寸法(mm)350×460×200(ボトル部除く)質量(kg)約12電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)60インターフェース外部:USBアズワン品番4-6031-01
オートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズアズワン当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。キャスター付きで移動も容易です。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)電源コード(m)約2棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズアズワン当日出荷から10日以内出荷
新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!効率的なデジタル制御新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。幅広い収納が可能。▼開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL ZL-Vシリーズアズワン当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!気密性に優れた金属筐体タイプ!効率的なデジタル制御新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温度と現在湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。使いやすい扉設計▼左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。
仕様棚板取り付けピッチ:60mm材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL MD ZL-MDシリーズアズワン当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:150mm●扉パッキン:非マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無し(ゴム足)電源コード(m)約2除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズアズワン当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。キャスター付きで移動も容易です。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約27外形寸法(mm)574×560×1085電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個)内形寸法(mm)560×483×986棚板数(枚)4電源コード(m)約2棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズアズワン当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約22外形寸法(mm)574×560×1020電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無(ゴム足付き)内形寸法(mm)560×483×986棚板数(枚)4電源コード(m)約2棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
ルミラー耐熱・耐加水分解グレード X10S A4サイズ10枚入りアズワン当日出荷から7日以内出荷
ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
ルミラー耐熱・耐加水分解グレード X10Sアズワン7日以内出荷
ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
タフネルオイルブロッター マット状 1箱アズワン¥19,799~税込¥21,779~
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
使いやすい万能タイプ!自重の10倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません
木製試験管立て エコノミーアズワン当日出荷から7日以内出荷
エコノミータイプの木製試験管立です。2個を組み合わせて収納可能です。乾燥棒付です。
グラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様アズワン当日出荷から24日以内出荷
酸化雰囲気では300℃から酸素と反応し、酸化消耗してしまいます。ルツボに含浸処理を施すことでグラファイトの酸化反応を抑制し、製品の寿命を伸ばします。
耐熱・耐薬・帯電防止袋アズワン¥98,900税込¥108,790
1パック(25枚)
5日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・帯電防止を有したオープンドラム缶等の金属缶充填の内袋として、ポリエチレンやポリプロピレンに比べ耐熱性・耐薬品性・帯電防止に優れた新しい規格袋です。
PDC P6 PE グレーアズワン5日以内出荷
密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):Φ588×905●内容量(L):200アズワン品番67-8947-69
食品用金属探知機対応 シリコンスクレーパー ブルーアズワン5日以内出荷
金属探知機に対応、衛生的で安全、摂氏230℃からマイナス20度まで対応、酸・アルカリに強い、耐油性に優れ経済的、耐久性も抜群、使用上のご注意、▼製造されている食品の種類、検出機の設定等により検出できない場合があります。お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造される食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。、▼※ 金属成分を練り込む素材の特性上、製品の表面がムラになることがありますが機能には一切影響いたしません。安心してご使用ください。、▼※ 御使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を負いかねます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:55×全長255mm●カラー:ブルー●重量:60g●材質:シリコン●コード番号:AD7628アズワン品番67-6909-54
ダストカート KTシリーズアズワン8日以内出荷
大型タイヤ(200mm径)採用。、本体を傾けることで、ちょっとした移動もスムーズで簡単に行えます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
電気伝導性確認実験セット F35-1351シリーズアズワン13日以内出荷
イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。、A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。、B:硬質炭素電極タイプ。
仕様●電極:柄付ステンレス電極(試験管用)2本●付属品:電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-30
PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 100個入 SS-VSHシリーズアズワン¥28,900~税込¥31,790~
1箱(100個)
7日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、お試し用に便利な4種セットもあります。
PVDF Y型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF X型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF T型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PVDF L型コネクター 適用チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
PEテーパー式クイック脱着コネクター 軟質チューブ内径 10個入 OBシリーズアズワン当日出荷から7日以内出荷
オスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。、テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。、オールポリエチレン(LDPE)製で、使用温度-50~+75℃(瞬時+90℃可能)。、ガンマ線・EOG滅菌可能。、シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10個入の袋単位の販売です。
PVDF 3方ストップコック OBシリーズアズワン当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
PVDF 2方ストップコック OBシリーズアズワン7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
PP 3方ストップコック OBシリーズアズワン当日出荷から7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255