研究関連用品・実験用必需品 :「ダイアフラム弁」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38、B:22、C:78、D:28、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンド●コード番号:303-0002681
アズワン品番67-4862-70
1個
¥42,400
税込¥46,640
欠品中
ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:34、B:21、C:77、D:25、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンド●コード番号:303-0002680
アズワン品番67-4862-69
1個
¥38,100
税込¥41,910
欠品中
ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:36、B:21、C:77、D:21、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル●コード番号:303-0002679
アズワン品番67-4862-68
1個
¥36,700
税込¥40,370
欠品中
ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:21、C:77、D:21、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル●コード番号:303-0002678
アズワン品番67-4862-67
1個
¥35,200
税込¥38,720
欠品中
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30
最大吐出圧力(MPa)1
タンク容量(L)30
使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下
制御方式手動設定・パルス入力
電源(V)AC100~240 50/60Hz
寸法(mm)335×390×592.5
質量(kg)4.8
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール
仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。