ドラム缶・廃液缶・一斗缶ロートアズワン翌々日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50材質SUS304内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30外寸法(mm)Φ133×100アズワン品番3-5940-04
一斗缶カバー 3型 乳白色アズワン当日出荷
一斗缶(金属板製18リットル缶)の保護用カバーで、一斗缶上面・下面の巻締め部に取付け可能です。
一斗缶へワンタッチでの取り付けが可能で、輸送時の一斗缶破損を軽減し、液漏れを防止します。
コーナー部には面が設けてあり、一斗缶の口部も保護します。
仕様●材質:LDPE●外寸(mm):243×243×22アズワン品番67-7113-46
一斗缶カバー 2型 乳白色アズワン当日出荷
段積み保管時、移動時における"まきめ"の保護に。
仕様●材質:●外寸(mm):241×241×22アズワン品番67-7113-45
サンペールK #18A 本体 ホワイトアズワン5日以内出荷
金属製一斗缶に替わるオールプラスチック製
仕様●材質:PP●外寸(mm):242×242×440●有効内寸(mm):198×198×422●内容量(L):18.1●圧縮荷重:9.48kN(967kgf)アズワン品番67-7238-51
サンペールK #18A 蓋 ホワイトアズワン5日以内出荷
金属製一斗缶に替わるオールプラスチック製
仕様●材質:PP●外寸(mm):242×242×17アズワン品番67-7238-50
一斗缶用廃液ロートアズワン当日出荷
廃液を入れて満杯になると、上部のPPボールと標示棒がロートから浮き上がり満水になったことを知らせます。一斗缶の口にロートを差し込むだけで、廃液タンクとしてご使用いただけます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
廃液用ロート フロート式蓋付き・一斗缶用アズワン当日出荷
臭いを元から絶ちます。一斗缶に差し込むことにより、廃液タンクとしてご利用いただけます。
液体を流し込むと球が浮き上がり、缶内へ液が流れ込みます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
材質ロート/PE(ポリエチレン)、栓/シリコン、球/PP(ポリプロピレン)(Φ30mm)径(Φmm)【ロート】150アズワン品番2-807-01
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255