研究関連用品・実験用必需品 :「丸棒 8」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800 化学組成Al2O3:99.5% 密度(g/cm3)3.9 熱伝導率(W/mk)25(400℃) 曲げ強度(MPa)380
1個
9,790 税込10,769
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,000 税込2,200
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (504種類の商品があります)


1個
1,490 税込1,639
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
1,940 税込2,134
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


1個
2,851 税込3,136
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (682種類の商品があります)

1個
4,574 税込5,031
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)

酸素イオン伝導性に優れています。
長さ(mm)200 化学組成ZrO2(8mol%Y2O3) 密度5.6g/mL 熱伝導率(W/mk)3(400℃) 曲げ強度(MPa)200
1個
30,900 税込33,990
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,900 税込3,190
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛 耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,750 税込3,025
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,840 税込6,424
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1本
1,090 税込1,199
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
1本
4,370 税込4,807
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
1個
4,128 税込4,541
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
1個
2,782 税込3,060
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナチュラル
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

棒(ピン)付きのため、チューブの乾燥用ラックとしても使用可能です。コストパフォーマンスに優れた試験管立て!
材質PP
1個
594 税込653
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)