研究関連用品・実験用必需品 :「厚さ10mm ゴムシート」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)
厚さ(mm)10
使用温度(℃)常温
耐熱温度(℃)最高250
撥水性・耐候性・防音性に優れます。
材質エチレン・プロピレンゴム
使用温度範囲(℃)-20~80
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
仕様両面皮なし
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)10
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質天然ゴム
幅(mm)1000
長さ(m)1
試験電圧20000V(1分間)
使用電圧(V)交流7000以下
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。